DAYTON 11X740 ékszíj 6/c100 | AA3WUE

DAYTON 11X740 Ékszíj Szalagos 6/c100

Raktáron
Tétel: AA3WUE Modell: 11X740

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€637.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekötött ékszíj
Öv típusaC
ÉpítésMegerősített nyakkendő
Ipari szám6 / C100
AnyagGumival impregnált szövetborító nagy szilárdságú húzózsinórokkal
Bordák száma6
Külső hossz104.875 "
Temp. Hatótávolság-22 foktól 194 fokig F
Vastagság5 / 8 "
Felső szélesség5 1 / 3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód4010391000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellIpari számBordák számaKülső hosszFelső szélességÁr
DAYTON 11X741 ékszíj szalaggal 6 / c105 | AA3WUF 11X7416 / C1056109.875 "5 1 / 3 "€753.25
DAYTON 11X742 ékszíj szalaggal 6 / c108 | AA3WUG 11X7426 / C1086112.875 "5 1 / 3 "€695.30
DAYTON 11X743 ékszíj szalaggal 6 / c109 | AA3WUH 11X7436 / C1096113.875 "5 1 / 3 "€694.65
DAYTON 11X744 ékszíj szalaggal 6 / c112 | AA3WUJ 11X7446 / C1126116.875 "5 1 / 3 "€803.97
DAYTON 11X745 ékszíj 6/c120 | AA3WUK 11X7456 / C1206124.875 "5 1 / 3 "€960.21
DAYTON 11X746 ékszíj szalaggal 6 / c123 | AA3WUL 11X7466 / C1236127.875 "5 1 / 3 "€791.79
DAYTON 11X747 ékszíj szalaggal 6 / c124 | AA3WUM 11X7476 / C1246128.875 "5 1 / 3 "€1,022.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 11X740 Ékszíj Szalagos 6/c100
€637.29 /Mértékegység