DAYTON 11G226 motorral hajtott centrifugális szivattyú 1 LE | AA3AZL

DAYTON 11G226 motoros centrifugálszivattyú 1 LE

Raktáron
Tétel: AA3AZL Típus: 11G226

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€811.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor hajtott centrifugális szivattyú
Ház adapteralumínium
Ellenőrizd a szelepet
csatlakozás1 "x 1"
Motor márkaHonda GX25 OHV
Motor RPM3600
Motor méret25cc
Motor / motor típusaGáz
ÜzemanyagtípusBenzin
GPH1800
GPM víz @ 10 Ft. a feje29
GPM víz @ 100 Ft. a feje4
GPM víz @ 20 Ft. a feje27
GPM víz @ 30 Ft. a feje25
GPM víz @ 40 Ft. a feje23
GPM víz @ 50 Ft. a feje21
GPM víz @ 60 Ft. a feje19
GPM víz @ 70 Ft. a feje16
GPM víz @ 80 Ft. a feje13
GPM víz @ 90 Ft. a feje9
Magasság13 13 / 16 "
HP1
Gyújtás típusaVisszarúgás-indítás
járókerékalumínium
Járókerék anyagaAlumínium
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás1 "NPT
Hossz14 13 / 16 "
AnyagAlumínium
Max. Folyam30
Max. Fej106 Ft.
Max. Nyomás47.2 PSI
Max. Szívólift (Ft.)26
Mechanikus tömítésKerámia / Buna
NPT kikötő1 In.
Kivezetés1 "NPT
Roll Bar keretAcél
Tömítés anyaga
ÖnindítóIgen
Érzékelő típusnem
Tank kapacitás0.58 Qt.
Temp. Hatótávolság35-105 F
típusÁltalános rendeltetésű
Volute / Wear Platealumínium
Szélesség9 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.3125
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8413702005
Származási országJP

Termék részletek:

    • Járókerekek száma (1)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 11G226 motoros centrifugálszivattyú 1 LE
€811.23 /Mértékegység