Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYBRITE SDS21224L-8CST-UNV-DIM választható LED szalag, 2 hüvelykes méret, 20 W max. Beépített watt, 3500K/4000K/5000K | CR2WLM 786ZK6

DAYBRITE SDS21224L-8CST-UNV-DIM Selectable Led Strip, 2 Inch Size, 20 W Max. Fixture Watt, 3500K/4000K/5000K

Raktáron
Tétel: CR2WLM Típus: SDS21224L-8CST-UNV-DIMKereszthivatkozás: 786ZK6
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
€134.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStrip

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DAYBRITE SCD220L840-UNV LED felületre szerelhető lámpatest, 20 W Max. Lámpa watt, 4000K, 2000 lm, 2 lámpa T8 | CR2WLL 55MR26 SCD220L840-UNVFelületi szerelvény€63.59
DAYBRITE SDS42448L-8CST-UNV-DIM választható LED szalag, 4 hüvelykes méret, 40 W max. Beépített watt, 3500K/4000K/5000K, 2 lámpa T8 | CR2WLR 786ZK7 SDS42448L-8CST-UNV-DIMStrip€195.26
DAYBRITE FSSEZ440L830-UNV-EM-LED szalag 3000K LED, 32 W Max. Befogó watt, 3000K, 4000lm, 118lm/W Lumen/Watt | CR2WMB 60VD43 FSSEZ440L830-UNV-EM-LEDLED€775.25
DAYBRITE FSSEZ440L835-UNV-EMLED szalagos 3500K LED, 32 W Max. Befogó watt, 3500K, 4000lm, 125lm/W Lumen/Watt | CR2WMC 60VD45 FSSEZ440L835-UNV-EMLEDLED€775.25
DAYBRITE SLS216L840-UNV Keskeny csík 4000K Led, 16 W Max. Rögzítési watt, 4000K, 1 Lm, 600 Lm/W Lumen per watt | CR100WNE 2VD60 SLS216L840-UNVLED€136.65
DAYBRITE SCD330L840-UNV szélessávú 4000K LED, 29 W Max. Befogó watt, 4000K, 3000lm, 109lm/W Lumen per watt | CR2WNF 60VD46 SCD330L840-UNVLED€26.21
DAYBRITE FSSEZ440L840-UNV-EMLED szalag 4000K LED, 32 W Max. Befogó watt, 4000K, 4000lm, 125lm/W Lumen/Watt | CR2WNG 60VD44 FSSEZ440L840-UNV-EMLEDLED€775.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYBRITE SDS21224L-8CST-UNV-DIM Selectable Led Strip, 2 Inch Size, 20 W Max. Fixture Watt, 3500K/4000K/5000K
€134.52 /Mértékegység