Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DART CONTROLS MD10P Dc sebességszabályozás 90/180vdc 5a Nema 4x | AB4DQN 1XC92

DART CONTROLS MD10P Dc sebességszabályozás 90 / 180vdc 5a Nema 4x

Raktáron
Tétel: AB4DQN Modell: MD10PKereszthivatkozás: 1XC92
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
€1,355.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC sebességszabályozás
Mélység4.13 "
Kijelző típusaLED
dinamikus fékezésiNem
HázNEMA 4X
Külső kapcsolókEgyik sem
Magasság1.66 "
HP @ magasabb feszültségű1/25-tól 1-ig
HP @ alsó feszültség1 / 50 - 1 / 2
Bemeneti feszültség115 / 230 VAC
IR kompenzációZártláncú
Lineáris gyorsulásBeállítható 2–4 mp.
Max. Amper5
Szerelje1/8 DIN
Működési hőmérséklet.-10 foktól 45 fokig
ForgásEgyirányú
Sebesség ellenőrzésSCR
Sebességtartomány100:01:00
Sebességszabályozás+/- 1/2 RPM beállított sebesség
Feszültségkimenet90/180 VDC
Szélesség3.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8504404000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elfogadja a Tach visszajelzést (igen)
    • Áram / nyomaték határ (nincs)
    • Követő áramkör (Igen)
    • Lineáris lassítás (állítható 2–4 mp)
    • Bekapcsolásjelző lámpa (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellForgásMélységMagasságSzélességBemeneti feszültségHosszMax. AmperSzereljeÁr
DART CONTROLS MD3E Dc sebességszabályozás 90/180vdc 10a Nema 4x | AC2NCH 2LHU2 MD3EMegfordítható4"7.4 "5.5 "115 / 230 VAC-10Fal€2,061.65
DART CONTROLS MD3P Dc sebességszabályozás 90/180vdc 10adc Nema 4x | AC2NCJ 2LHU3 MD3PMegfordítható4.63 "3.5 "3.62 "115 / 230 VAC-101/4 DIN€1,881.25
DART CONTROLS MD10P-1 sebességszabályozás, zárt hurok, mikroprocesszor, fel/le nyomógomb, 5A DC | CJ6MHJ MD10P-1-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5APaneltartó€1,371.11
ajánlatkérés
DART CONTROLS MD10P-9 sebességszabályozás, zárt hurok, mikroprocesszor, üres elülső előlap átfedés, 5A DC | CJ6MHK MD10P-9-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5APaneltartó€1,319.56
ajánlatkérés
DART CONTROLS MD10P-P sebességszabályozás, zárt hurkú, mikroprocesszor, dugaszoló csatlakozószalag, 5A DC | CJ6MHL MD10P-P-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5APaneltartó€1,353.93
ajánlatkérés
DART CONTROLS MD3P-1 sebességszabályozás, zárt hurok, mikroprocesszor, fel/le nyomógomb, 10A DC | CJ6MHM MD3P-1-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC3.5 "10APaneltartó€1,542.93
ajánlatkérés
DART CONTROLS MD3P-9 sebességszabályozás, zárt hurok, mikroprocesszor, üres elülső előlap átfedés, 10A DC | CJ6MHN MD3P-9-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC3.5 "10APaneltartó€1,491.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DART CONTROLS MD10P Dc sebességszabályozás 90 / 180vdc 5a Nema 4x
€1,355.48 /Mértékegység