DAKE CORPORATION 9743151PH hidegfűrész, kézi működtetésű, 12.5 hüvelykes méret, 110 V | CJ6UER Super Cut 315

DAKE CORPORATION 9743151PH hidegfűrész, kézi működtetésű, 12.5 hüvelykes méret, 110 V

Tétel: CJ6UER Modell: 9743151PHKereszthivatkozás: Super Cut 315
€9,434.04 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidegfűrész
Dia Dia.12 1 / 2 "
CutsVas/nem vas/műanyag
Vágási kapacitás téglalap @45 fok.3 1 / 4 "x 2 3 / 4"
Vágási kapacitás téglalap @90 fok.4 1 / 4 "x 2 3 / 4"
Vágási kapacitás tömör kerek @45 fok.2 1 / 2 "
Vágási kapacitás tömör kerek @90 fok.2 5 / 8 "
Vágási kapacitás négyzet @45 fok.3 1 / 8 "
Vágási kapacitás négyzet @90 fok.3 1 / 4 "
Vágási kapacitás cső @45 fok.3 1 / 2 "
Vágási kapacitás cső @90 fok.3 5 / 8 "
Mélység36 "
Magasság59 "
HP2.35
Max. Szög (fok)45 Deg. Jobb bal
Max. Nyítás4 5 / 8 "
Fázis1
Sebességek44 rpm
Feszültség120V
Szélesség26 "
Munka magassága38 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHpFeszültségDia Dia.Max. NyításMax. Szög (fok)FázisSebességekÁr
DAKE CORPORATION 974250 Kézi hidegfűrész 110 V 1 Ph 10 In | AD3MJA 40F065 9742502011010 "----€4,938.94
DAKE CORPORATION 9743151PH-1 Kézi hidegfűrész 110 V 1 Ph 12-1/2 In | AD3MJB 40F066 9743151ph-12011012 "----€8,477.68
DAKE CORPORATION 974029 Hidegfűrész, kézi működtetésű, 14 hüvelykes méret, 220 V | CJ6UEN Super 350 CE 9740293.5220V14 "6 5 / 8 "45 Deg. Bal / Jobb 90 fok.322-88 fordulat / perc€10,377.82
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 974315 hidegfűrész, kézi működtetésű, 12.5 hüvelykes méret, 220 V | CJ6UEQ Super Cut 315 9743151.6220V12 1 / 2 "4 5 / 8 "45 Deg. Jobb bal322/44 fordulat / perc€7,796.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 9743151PH hidegfűrész, kézi működtetésű, 12.5 hüvelykes méret, 110 V
€9,434.04 /Mértékegység