DAKE CORPORATION 907002 Kézi hidraulikus prés 50 tonna | AD3MGZ 40F040

DAKE CORPORATION 907002 Kézi hidraulikus prés 50 tonna

Tétel: AD3MGZ Típus: 907002Kereszthivatkozás: 40F040
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€10,132.75 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus nyomás
Alap hossza43.5 "
Alapszélesség36 "
HengerEgyszeres fellépés
Hengerlöket4 In.
Henger típusaMozgatható
DesignH-keret
KeretkapacitásTonna 50
frame típusaHegesztett csatorna vas
Magasság csavarhosszabbítással (hüvelyk)85
Tömlő méreteAcél cső
Teljes magasság85 "
Szivattyú700887
Szivattyú fogantyú erőfeszítése @ névleges teljesítmény25 font
Szivattyú típusaKézikönyv
Ram Travel4 In.
Tartály kapacitása4-1 / 2 qt.
Löketek az 1 hüvelykes dugattyú meghosszabbításához18
Teljes magasság85 In.
Teljes szélesség36 In.
Munkamagasság85 In.
Munkaszélesség36 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 367.41
Hajó magassága (cm)215.9
Hajó hossza (cm)110.49
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8462910090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Nagy teherbírás önálló munkagéppel

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaTeljes magasságSzivattyú fogantyú erőfeszítése @ névleges teljesítményÁr
DAKE CORPORATION 907003 Kézi hidraulikus prés 75 tonna | AD3MHA 40F041 90700355 "87 "50 font€10,951.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 907002 Kézi hidraulikus prés 50 tonna
€10,132.75 /Mértékegység