DAIKIN 330287901 motor, 1 LE, 208–230/460 V, 3 fázis, 1140 ford./perc | CR2VGE 161V71

DAIKIN 330287901 motor, 1 LE, 208–230/460 V, 3 fázis, 1140 ford./perc

Raktáron
Tétel: CR2VGE Típus: 330287901Kereszthivatkozás: 161V71

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,690.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.03
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAIKIN 036222900 Motor, 1/20 LE | CR2VEM 161V02 036222900€918.10
DAIKIN 063353701 Golyóscsapágyas motor | CR2VEN 59NL23 063353701€615.94
DAIKIN 802024314 kondenzátor motor, 0.25 LE, 208–230 V | CR2VEP 161V94 802024314€765.48
DAIKIN 802024315 kondenzátor motor, 0.25 LE, 277 V | CR2VEQ 161V95 802024315€708.35
DAIKIN 060633802 Motor | CR2VER 161V14 060633802€527.46
DAIKIN 041765800 Motor, 0.01 LE, 277 V, 875 ford./perc | CR2VET 161V06 041765800€1,116.07
DAIKIN 106163021 motor, 0.03 LE, 115 V | CR2VEU 161V47 106163021€795.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAIKIN 330287901 motor, 1 LE, 208–230/460 V, 3 fázis, 1140 ford./perc
€1,690.91 /Mértékegység