Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAIKIN 106379401 hajtómű, 24V, 2 állású, úszó | CR2VCT 161V51

DAIKIN 106379401 Actuator, 24V, 2 Position, Floating

Raktáron
Tétel: CR2VCT Típus: 106379401Kereszthivatkozás: 161V51

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€441.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűködtető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DAIKIN 106379301 Lebegő lengéscsillapító működtető, 24V | CR2VCU 161V50 106379301Csappantyú működtető€967.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAIKIN 106379401 Actuator, 24V, 2 Position, Floating
€441.17 /Mértékegység