Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM HS053 Hűtőborda 0.5 fokos C/w Panelrögzítés | AF6GBG 13V341

CRYDOM HS053 hűtőborda 0.5 fokos C/w panelra szerelhető

Raktáron
Tétel: AF6GBG Modell: HS053Kereszthivatkozás: 13V341
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
€242.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőborda
Mélység3.5 "
Hossz6"
Fel van szerelveBizottság
típus0.5 fok C / W
Szélesség568556 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5872
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8538908080

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHossztípusSzélességÁr
CRYDOM HS251 Hűtőborda 2.5 fokos C/w Panelrögzítés | AF6GAY 13V333 HS2511.51 "1.98 "2.5 fok C / W568550 "€36.23
CRYDOM HS172 Hűtőborda 1.7 fokos C/w Panelrögzítés | AF6GBB 13V336 HS1721.51 "3.95 "1.7 fok C / W568550 "€47.46
CRYDOM HS072 Hűtőborda 0.7 fok C/w Panelrögzítés | AF6GBF 13V340 HS0722.63 "5.5 "0.7 fok C / W568555 "€91.90
CRYDOM HS501DR hűtőborda 5.0 fokos C/w Din sínre szerelhető | AF6GBH 13V342 HS501DR0.6 "3.15 "5.0 fok C / W568557 "€33.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM HS053 hűtőborda 0.5 fokos C/w panelra szerelhető
€242.07 /Mértékegység