CROWN SP 0035PE statikus disszipatív ón 3 láb szélesség | AD8PMN 4LLH5

CROWN SP 0035PE statikus disszipatív ónszőnyeg, 3 láb szélesség

Raktáron
Tétel: AD8PMN Típus: SP 0035PEKereszthivatkozás: 4LLH5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€225.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStatikus disszipatív mat
FáradtságNem
AntimikrobiálisNem
Hátlap0
Fékfolyadék ellenállóNem
színekÓnötvözet
Vezetékhossz10 láb.
élek3/4 "bakelit
Tűzálló / tűzgátlóTűzálló
Hossz5 láb.
Mat elektromos ellenállásAnti-Static
Szőnyeg felületi mintaRojtos
AnyagNylon vezetőképes szálakkal
A föld és a föld közötti ellenállás1.0 x 10–9 ohm
Felület-felület ellenállás1.0 x 10–9 ohm
Vastagság5 / 32 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)17.15
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód5703202090
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
CROWN SP 0046PE statikus disszipatív ón 4 láb szélesség | AD8PMP 4LLH6 SP 0046PE6"4 láb.€352.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CROWN SP 0035PE statikus disszipatív ónszőnyeg, 3 láb szélesség
€225.63 /Mértékegység