CROWN 38AY09 Fáradtsággátló Runner fekete, 4 láb x 75 láb | AH7RRY

CROWN 38AY09 Antifatigue Runner fekete 4 láb x 75 láb

Raktáron
Tétel: AH7RRY Modell: 38AY09

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,781.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradásgátló
FáradtságIgen
AntimikrobiálisNem
HátlapPVC szivacs
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
élekFerde
Hossz75 láb.
Szőnyeg felületi mintaGyémánt lemez
Vastagság1 / 2 "
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 123.75
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)63.5
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajálló: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CROWN 38AY09 Antifatigue Runner fekete 4 láb x 75 láb
€4,781.24 /Mértékegység