Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CREE CR-LE-32L-35K-S Led Light Motor 3500k 3200l 35w | AD4RLK 43Y226

CREE CR-LE-32L-35K-S Led Light motor 3500k 3200l 35w

Raktáron
Tétel: AD4RLK Modell: CR-LE-32L-35K-SKereszthivatkozás: 43Y226
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
€690.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED fénymotor
Színhőmérséklet.3500K
CRI90
Dimmelhető / nem szabályozhatóSzabályozható
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
LED cseréje3 Lámpa LFL
Hossz24 "
Lumens3200
Lumen / Watt90
Névleges élet50,000 XNUMX óra.
Temp. Hatótávolság0-35 C fok
Feszültség120 a 277
10 év
Watts35
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.72
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)57.4
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód8539390000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLED cseréjeHosszLumensLumen / WattWattsÁr
CREE CR-LE-40L-35K-S Led Light Motor 3500k 4000l 44w | AD4RLP 43Y232 CR-LE-40L-35K-S3 Lámpa LFL48 "40009044€789.16
CREE CR-LE-50L-35K-S Led Light Motor 3500k 5000l 50w | AD4RLR 43Y234 CR-LE-50L-35K-S3 Lámpa LFL48 "500010050€568.32
CREE CR-LE-40L-35K-10V Led Light Motor 3500k 4000l 44w | AD4RLU 43Y238 CR-LE-40L-35K-10V4 Lámpa LFL48 "40009044€896.57
CREE CR-LE-50L-35K-10V Led Light Motor 3500k 5000l 50w | AD4RLW 43Y240 CR-LE-50L-35K-10V4 Lámpa LFL48 "500010050€1,037.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CREE CR-LE-32L-35K-S Led Light motor 3500k 3200l 35w
€690.83 /Mértékegység