COXREELS XTMF-LP-550-GS Üzemanyagtömlő orsó, alacsony nyomású, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KUH

COXREELS XTMF-LP-550-GS Üzemanyagtömlő orsó, alacsony nyomás, 3/4 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3KUH Modell: XTMF-LP-550-GS

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,488.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Alapméret10 x 15 "
Tömlő hossza50 ft.
Belül Dia.3 / 4 "
Max. Nyomás300 psi
Szerelési méret8.91 x 10 "
Dia kívül.1 1 / 16 "
Teljes magasság26.13 "
Teljes hossz24.06 "
Teljes szélesség10.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.45
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTömlő hosszaBelül Dia.Szerelési méretDia kívül.Teljes szélességÁr
COXREELS XTMF-LP-550 Üzemanyagtömlő orsó, Alacsony nyomás, 3/4 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KUG XTMF-LP-55010 x 15 "50 ft.3 / 4 "8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "€2,063.29
COXREELS XTMF-LP-575 Üzemanyagtömlő orsó, alacsony nyomású, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 75 láb hosszúság | CF3KUJ XTMF-LP-57512.75 x 15 "75 ft.3 / 4 "11.69 x 10 "1 1 / 16 "12.75 "€2,689.07
COXREELS XTMF-LP-650 Üzemanyagtömlő orsó, alacsony nyomás, 1 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KUK XTMF-LP-65012.75 x 15 "50 ft.1"11.69 x 10 "1 1 / 2 "12.75 "€2,431.97
COXREELS XTMF-LP-650-GS Üzemanyagtömlő orsó, alacsony nyomás, 1 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KUL XTMF-LP-650-GS12.75 x 15 "50 ft.1"11.69 x 10 "1 1 / 2 "12.75 "€2,787.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS XTMF-LP-550-GS Üzemanyagtömlő orsó, alacsony nyomás, 3/4 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszú
€2,488.56 /Mértékegység