COXREELS TMPL-N-3100 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/8 hüvelykes méret, 100 láb kapacitás, 3000 Psi maximális nyomás | CE9FPG 29RE35

COXREELS TMPL-N-3100 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/8 hüvelykes méretű, 100 láb kapacitás, 3000 psi maximális nyomás

Raktáron
Tétel: CE9FPG Modell: TMPL-N-3100Kereszthivatkozás: 29RE35

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,441.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
CsapágyakTartósan kenve
VámértékHeavy Duty
EAN0674255725003
Tömlő véget ér3/8 "MNPT
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza100 ft
Ház anyagaAcél
ReteszZáró
Max. Nyomás3,000 psi
Max. Hőmérséklet250 ° F
FelszerelésMennyezet és járművek, padló, fal
Teljes magasság25 1 / 4 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség9 3 / 8 "
Orsó bemenet3/8 "FNPT
Tömítés típusanitril
Forgatható anyagSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.1
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésTömlő véget érTömlő belül Dia.Dia kívül.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességOrsó bemenetÁr
COXREELS THPL-N-375 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/8 hüvelykes méret, 75 láb kapacitás, 4000 Psi maximális nyomás | CE9FPB 29RE29 Thpl-n-375Mennyezet és járművek, padló, fal3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,482.59
COXREELS THP-N-375 rugóvisszatérítésű tömlőorsó, 3/8 hüvelykes méret, 75 láb kapacitás, 4000 Psi maximális nyomás | CE9FPC 29RE34 THP-N-375Pad és járművek, mennyezet, padló, fal3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,660.43
COXREELS ENL-N-350 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/8 hüvelykes méret, 50 láb kapacitás, 300 psi maximális nyomás | CE9FPE 29PY04 ENL-N-350Pad és járművek, mennyezet, padló, fal3/8 "MNPT3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "3/8 "FNPT€973.55
COXREELS ENL-N-350-SS rugóvisszatérítésű tömlőorsó, 3/8 hüvelykes méret, 50 láb kapacitás, 300 psi maximális nyomás | CE9FPF 29PY05 ENL-N-350-SSPad és járművek, mennyezet, padló, fal3/8 "MNPT3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "3/8 "FNPT€2,609.29
COXREELS TMP-N-3100 rugós visszatérő tömlőtekercs, 3/8 hüvelykes méret, 100 láb kapacitás, 3000 Psi maximális nyomás | CE9FPH 29RE46 TMP-N-3100Pad és járművek, mennyezet, padló, fal3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,600.20
COXREELS TMPL-N-575 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/4 hüvelykes méret, 75 láb kapacitás, 1500 Psi maximális nyomás | CE9FPM 29RE44 TMPL-N-575Mennyezet és járművek, padló, fal3/4 "MNPT3 / 4 "-25 1 / 4 "24 "12 1 / 2 "3/4 "FNPT€1,661.22
COXREELS TMP-N-575 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/4 hüvelykes méret, 75 láb kapacitás, 1500 Psi maximális nyomás | CE9FPN 29RE54 TMP-N-575Pad és járművek, mennyezet, padló, fal3/4 "MNPT3 / 4 "-25 1 / 4 "24 "12 1 / 2 "3/4 "FNPT€2,423.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS TMPL-N-3100 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/8 hüvelykes méretű, 100 láb kapacitás, 3000 psi maximális nyomás
€1,441.91 /Mértékegység