COXREELS TMP-N-450 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 1/2 hüvelykes méretű, 50 láb kapacitás, 2500 psi maximális nyomás | CE9FQH 29RE50

COXREELS TMP-N-450 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 1/2 hüvelykes méretű, 50 láb kapacitás, 2500 psi maximális nyomás

Raktáron
Tétel: CE9FQH Modell: TMP-N-450Kereszthivatkozás: 29RE50

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,433.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
CsapágyakTartósan kenve
VámértékHeavy Duty
EAN0674255720640
Tömlő véget ér1/2 "MNPT
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza50 ft
Tömlő anyagaGumi
Ház anyagaAcél
ReteszZáró
Max. Nyomás2,500 psi
Max. Hőmérséklet250 ° F
FelszerelésPad és járművek, mennyezet, padló, fal
Teljes magasság21 1 / 4 "
Teljes hossz19 1 / 2 "
Teljes szélesség9 3 / 8 "
Orsó bemenet1/2 "FNPT
Tömítés típusanitril
Forgatható anyagSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.6055
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésTömlő véget érTömlő belül Dia.Dia kívül.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességOrsó bemenetÁr
COXREELS THPL-N-375 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/8 hüvelykes méret, 75 láb kapacitás, 4000 Psi maximális nyomás | CE9FPB 29RE29 Thpl-n-375Mennyezet és járművek, padló, fal3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,490.72
COXREELS THP-N-375 rugóvisszatérítésű tömlőorsó, 3/8 hüvelykes méret, 75 láb kapacitás, 4000 Psi maximális nyomás | CE9FPC 29RE34 THP-N-375Pad és járművek, mennyezet, padló, fal3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,677.87
COXREELS ENL-N-350 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/8 hüvelykes méret, 50 láb kapacitás, 300 psi maximális nyomás | CE9FPE 29PY04 ENL-N-350Pad és járművek, mennyezet, padló, fal3/8 "MNPT3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "3/8 "FNPT€1,053.23
COXREELS ENL-N-350-SS rugóvisszatérítésű tömlőorsó, 3/8 hüvelykes méret, 50 láb kapacitás, 300 psi maximális nyomás | CE9FPF 29PY05 ENL-N-350-SSPad és járművek, mennyezet, padló, fal3/8 "MNPT3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "3/8 "FNPT€2,875.38
COXREELS TMPL-N-3100 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/8 hüvelykes méret, 100 láb kapacitás, 3000 Psi maximális nyomás | CE9FPG 29RE35 TMPL-N-3100Mennyezet és járművek, padló, fal3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,466.82
COXREELS TMP-N-3100 rugós visszatérő tömlőtekercs, 3/8 hüvelykes méret, 100 láb kapacitás, 3000 Psi maximális nyomás | CE9FPH 29RE46 TMP-N-3100Pad és járművek, mennyezet, padló, fal3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,617.00
COXREELS TMPL-N-575 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/4 hüvelykes méret, 75 láb kapacitás, 1500 Psi maximális nyomás | CE9FPM 29RE44 TMPL-N-575Mennyezet és járművek, padló, fal3/4 "MNPT3 / 4 "-25 1 / 4 "24 "12 1 / 2 "3/4 "FNPT€1,779.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS TMP-N-450 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 1/2 hüvelykes méretű, 50 láb kapacitás, 2500 psi maximális nyomás
€1,433.62 /Mértékegység