COXREELS SHL-N-360 Spring Return Hose Reel, 3/8 Inch Inner Dia., 60 Feet Length | CF3PCE

COXREELS SHL-N-360 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 60 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3PCE Modell: SHL-N-360

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€732.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
Alapméret6 x 6 "
EAN0674255719484
Tömlő hossza60 ft.
Belül Dia.3 / 8 "
Max. Nyomás300 psi
Szerelési méret4 x 5 "
Dia kívül.5 / 8 "
Teljes magasság21.25 "
Teljes hossz19.5 "
Teljes szélesség8.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • Super Hub

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaBelül Dia.Dia kívül.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
COXREELS SH-N-160 Rugós visszatérő tömlőtekercs, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 60 láb hosszúság | CF3PBM SH-N-16060 ft.1 / 4 "1 / 2 "21.25 "19.5 "7.63 "€758.49
COXREELS SH-N-3100 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 100 láb hosszúságú, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3PBN 135D31 SH-N-3100100 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "€1,386.21
COXREELS SH-N-350 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 50 láb hosszúságú, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3PBP 135D26 SH-N-35050 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "€838.08
COXREELS SH-N-360 rugós visszatérő tömlőtekercs, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 60 láb hosszúság | CF3PBQ SH-N-36060 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "€878.84
COXREELS SH-N-375 Rugós visszatérő tömlőtekercs, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 75 láb hosszúság | CF3PBR SH-N-37575 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "€1,026.79
COXREELS SH-N-4100 Rugós visszatérő tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3PBT SH-N-4100100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "€1,395.67
COXREELS SH-N-435 Rugós visszatérő tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 35 láb hosszúság | CF3PBU SH-N-43535 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.25 "19.5 "8.25 "€870.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS SHL-N-360 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 60 láb hosszú
€732.50 /Mértékegység