COXREELS SG17-M325 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, közepes nyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3PGP

COXREELS SG17-M325 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, közepes nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3PGP Modell: SG17-M325

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€803.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
Alapméret2.5 "
EAN0674255741577
Tömlő hossza25 ft.
Belül Dia.3 / 8 "
Max. Nyomás3000 psi
Szerelési méret18 "
Dia kívül.11 / 16 "
Teljes magasság19.5 "
Teljes hossz17 "
Teljes szélesség6.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszAlapméretTömlő hosszaTeljes szélességBelül Dia.Max. NyomásSzerelési méretDia kívül.Ár
COXREELS SG13-L125 rugós visszatérő tömlőtekercs, alacsony nyomás, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3KQG SG13-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "-14 "1 / 2 "€473.78
COXREELS SG13-L135 rugós visszatérő tömlőtekercs, alacsony nyomás, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 35 láb hosszúság | CF3KQH SG13-L13513.5 "2.5 "35 ft.6.25 "1 / 4 "-14 "1 / 2 "€507.74
COXREELS SG13-L325 rugós visszatérő tömlőtekercs, alacsony nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3KQJ SG13-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "€591.45
COXREELS SG13L-L125 rugós visszatérő tömlő orsó, alacsony nyomású, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúságú | CF3KQK SG13L-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "€425.27
COXREELS SG13L-L325 rugós visszatérő tömlőtekercs, alacsony nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3KQL SG13L-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "€425.27
COXREELS SG17-L350 Rugó visszatérő tömlő orsó, alacsony nyomású, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúságú | CF3KQM SG17-L35017 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "€719.56
COXREELS SG17-L430 Rugós visszatérő tömlő orsó, alacsony nyomású, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 30 láb hosszúságú | CF3KQN SG17-L43017 "2.5 "30 ft.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "€731.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS SG17-M325 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, közepes nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszú
€803.65 /Mértékegység