COXREELS SDL-50 statikus kisülésű kábeltekercs, 50 láb hosszúság, 18 psi maximális nyomás | CF3NXR

COXREELS SDL-50 statikus kisülésű kábeltekercs, 50 láb hosszúság, 18 psi maximális nyomás

Raktáron
Tétel: CF3NXR Modell: SDL-50

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€426.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStatikus kisülésű kábeltekercs
Alapméret2.5 x 6 "
Kábel hossza50 ft.
EAN0674255719279
Szerelési méret4"
Teljes magasság11.5 "
Teljes hossz11 "
Teljes szélesség3.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
COXREELS SD-100 statikus kisülésű kábeltekercs, 100 láb hosszúság, 32 psi maximális nyomás | CF3NXG SD-100100 ft.15 "14.5 "4"€748.72
COXREELS SD-100-1 statikus kisülésű kábeltekercs, 100 láb hosszúság, 32 psi maximális nyomás | CF3NXH SD-100-1100 ft.15 "14.5 "4"€911.99
COXREELS SD-35 statikus kisülésű kábeltekercs, 35 láb hosszúság, 18 psi maximális nyomás | CF3NXJ SD-3535 ft.11.5 "11 "3.88 "€485.10
COXREELS SD-35-1 statikus kisülésű kábeltekercs, 35 láb hosszúság, 18 Psi maximális nyomás | CF3NXK SD-35-135 ft.11.5 "11 "3.88 "€546.54
COXREELS SD-50 statikus kisülésű kábeltekercs, 50 láb hosszúság, 20 psi maximális nyomás | CF3NXL SD-5050 ft.11.5 "11 "3.88 "€546.28
COXREELS SD-50-1 statikus kisülésű kábeltekercs, 50 láb hosszúság, 20 psi maximális nyomás | CF3NXM SD-50-150 ft.11.5 "11 "3.88 "€612.84
COXREELS SD-75 statikus kisülésű kábeltekercs, 75 láb hosszúság, 31 psi maximális nyomás | CF3NXN SD-7575 ft.15 "14.5 "4"€645.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS SDL-50 statikus kisülésű kábeltekercs, 50 láb hosszúság, 18 psi maximális nyomás
€426.90 /Mértékegység