COXREELS SDHL-200 statikus kisülésű kábeltekercs, 200 láb hosszúság | AA2BFM 10C511

COXREELS SDHL-200 statikus kisülésű kábeltekercs, 200 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AA2BFM Modell: SDHL-200Kereszthivatkozás: 10C511

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€555.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStatikus kisülésű kábeltekercs
Alapméret2.5 x 6 "
CsapágyakZsíros precíziós csapágyagy
Kábel hossza200 ft.
színekKék
ÉpítésAcél
meghajtó típusaKézi hajtókar
EAN0674255923782
befejezCPC (TM) porszóró
Magasság11.5 "
Hossz11 "
AnyagAcél
FelszerelésFal, padló, mennyezet, járművek
Szerelési méret4"
Nem számítKábel
Teljes magasság11.5 "
Teljes hossz11 "
Teljes szélesség5.75 "
Szélesség5.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)42.67
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód0674255923782
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsapágyakKábel hosszaTételFelszerelésÁr
COXREELS SDH-200 visszahúzható földelő huzaltekercs, kék, 200 láb | CE9PXP 29RC66 SDH-200Tartósan kenve200 ft.kábelorsóPad vagy teherautó, mennyezet, padló, fal€684.50
COXREELS SDH-100 statikus kisülésű kábeltekercs, 100 láb hosszú, 13 psi maximális nyomás | CF3NXT SDH-100-100 ft.Statikus kisülésű kábeltekercs-€535.23
COXREELS SDH-100-1 Statikus kisülésű kábeltekercs, 100 láb hosszú, 13 Psi Max. Nyomás | CF3NXU SDH-100-1-100 ft.Statikus kisülésű kábeltekercs-€620.92
COXREELS SDH-200-1 Statikus kisülésű kábeltekercs, 200 láb hosszú, 15 Psi Max. Nyomás | CF3NXV SDH-200-1-200 ft.Statikus kisülésű kábeltekercs-€714.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS SDHL-200 statikus kisülésű kábeltekercs, 200 láb hosszúság
€555.37 /Mértékegység