COXREELS EZ-THPL-1100 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, nagynyomású, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3PVG

COXREELS EZ-THPL-1100 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, nagy nyomás, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3PVG Típus: EZ-THPL-1100

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,443.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
Alapméret8 x 9 "
EAN0674255730472
Tömlő hossza100 ft.
Belül Dia.1 / 4 "
Max. Nyomás5000 psi
Szerelési méret7 x 8 "
Dia kívül.9 / 16 "
Teljes magasság25.5 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség9.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.9
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.Teljes magasságTeljes hosszÁr
COXREELS EZ-THP-375 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 3/8 hüvelykes méret, 75 láb kapacitás, 5000 Psi maximális nyomás | CE9FPA 29PZ75 EZ-THP-37575 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "25.5 "24 "€1,841.92
COXREELS EZ-TSH-3100 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 100 láb hosszúságú, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KYK 260N33 EZ-TSH-3100100 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "€1,643.20
COXREELS EZ-TSH-350 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 50 láb hosszúságú, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KYL 260N32 EZ-TSH-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.25 "19.5 "€964.61
COXREELS EZ-TSH-375 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 75 láb hosszúságú, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KYM 271D93 EZ-TSH-37575 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "25.5 "24 "€1,356.17
COXREELS EZ-TSH-4100 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 100 láb hosszúságú, 1/2 hüvelykes átmérőjű, 1/2 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KYN 260N34 EZ-TSH-4100100 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "€1,541.92
COXREELS EZ-TSH-450 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 50 láb hosszúságú, 1/2 hüvelykes átmérőjű, 1/2 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KYP 271D94 EZ-TSH-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.25 "19.5 "€1,022.79
COXREELS EZ-TSH-475 rugó visszatérő tömlő orsó, alacsony nyomású, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 75 láb hosszúságú | CF3KYQ EZ-TSH-47575 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "25.5 "24 "€1,443.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS EZ-THPL-1100 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, nagy nyomás, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszú
€1,443.98 /Mértékegység