COXREELS EZ-E-LP-330 tömlőtekercs, alacsony nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 30 láb hosszúság | CF3KUW

COXREELS EZ-E-LP-330 tömlőorsó, alacsony nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 30 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3KUW Modell: EZ-E-LP-330

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€635.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Alapméret5 x 6 "
EAN0674255730199
Tömlő hossza30 ft.
Belül Dia.3 / 8 "
Max. Nyomás300 psi
Szerelési méret4 x 5 "
Dia kívül.5 / 8 "
Teljes magasság18.25 "
Teljes hossz17.25 "
Teljes szélesség6.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
COXREELS EZ-E-LP-350 tömlőtekercs, alacsony nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KUX EZ-E-LP-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "€818.20
COXREELS EZ-E-LP-430 tömlőtekercs, alacsony nyomású, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 30 láb hosszúságú | CF3KUY EZ-E-LP-43030 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "€640.33
COXREELS EZ-E-LP-450 tömlőtekercs, alacsony nyomás, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KUZ EZ-E-LP-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21 "19.63 "8.75 "€949.18
COXREELS EZ-E-LPL-330 tömlőtekercs, alacsony nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 30 láb hosszúság | CF3KVA EZ-E-LPL-33030 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "€585.35
COXREELS EZ-E-LPL-350 tömlőtekercs, alacsony nyomású, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúságú | CF3KVB EZ-E-LPL-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "€755.14
COXREELS EZ-E-LPL-430 tömlőtekercs, alacsony nyomás, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 30 láb hosszúság | CF3KVC EZ-E-LPL-43030 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "€593.44
COXREELS EZ-E-LPL-450 tömlőtekercs, alacsony nyomású, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúságú | CF3KVD EZ-E-LPL-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21 "19.63 "8.75 "€755.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS EZ-E-LP-330 tömlőorsó, alacsony nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 30 láb hosszú
€635.48 /Mértékegység