COXREELS 15359-12 tömlőgörgő vezetőegység, felső | AA8ARA 16X575

COXREELS 15359-12 Tömlőgörgő vezetőegység, felül

Raktáron
Tétel: AA8ARA Modell: 15359-12Kereszthivatkozás: 16X575

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€692.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőhenger-vezető szerelvény
AlapanyagAcél
Mélység16 "
Tömlőhöz OD Max. (Ban ben.)1-1/4
Tömlőhöz OD Min. (Ban ben.)3/4
Hossz17.5 "
Henger anyagRozsdamentes acél
típus3 irányú visszacsévélés
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8479909496
Származási országUS

Termék részletek:

    • Névleges tömlőazonosító (in.) (3/8-3/4)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységTételHosszDia kívül.Henger anyagtípusSzélességÁr
COXREELS 1728-1 tömlőgörgő vezető, 1/4 – 3/4 hüvelyk tömlő belső átm. | AA2BGV 10C541 1728-12-1 / 2 "Tömlőhenger útmutató4"1 1 / 2 "MűanyagNégyzet4"€81.30
COXREELS 1728-2 görgővezető, műanyag görgő, acél konzol, kék | AA2BGW 290XW8 1728-22-1 / 2 "Tömlőhenger útmutató4"1 1 / 2 "MűanyagNégyzet4"€57.03
COXREELS 1728-3 tömlőgörgő vezető, 1/4–1/2 hüvelyk tömlő belső átm. | AA2BGX 10C543 1728-32-1 / 2 "Tömlőhenger útmutató4"1 1 / 2 "MűanyagNégyzet4"€81.30
COXREELS 15353-6 tömlőgörgő vezető, 3/8 – 3/4 hüvelyk tömlő belső átm. | AA2BGY 10C544 15353-612 "Tömlőhenger útmutató6"3"Rozsdamentes acélNégyszögletes10 "€495.07
COXREELS 15353-28 tömlőgörgő vezető, 3/8–1 hüvelyk tömlő belső átm. | AA2BGZ 10C545 15353-2812 "Tömlőhenger útmutató28 "3"Rozsdamentes acélNégyszögletes10 "€463.99
COXREELS 15359-18 tömlőgörgő vezetőegység, felső | AA8ARB 16X576 15359-1816 "Tömlőhenger-vezető szerelvény23.5 "-Rozsdamentes acél3 irányú visszacsévélés6.5 "€800.48
COXREELS 15359-28 tömlőgörgő vezetőegység, felső | AA8ARC 16X577 15359-2816 "Tömlőhenger-vezető szerelvény33.5 "-Rozsdamentes acél3 irányú visszacsévélés6.5 "€691.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 15359-12 Tömlőgörgő vezetőegység, felül
€692.99 /Mértékegység