COXREELS 1275HPL-A-12-A Dual Hydraulic Hose Reel, 1/4 Inch Inner Dia., 200 feet Length | CF3MAU

COXREELS 1275HPL-A-12-A Dual Hydraulic Hose Reel, 1/4 Inch Inner Dia., 200 feet Length

Raktáron
Tétel: CF3MAU Model: 1275HPL-A-12-A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,331.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Alapméret17.38 x 16 "
EAN0674255831490
Tömlő hossza200 ft.
Belül Dia.1 / 4 "
Max. Nyomás10000 psi
Szerelési méret15.44 x 10 "
Dia kívül.1 / 2 "
Teljes magasság19.13 "
Teljes hossz17.63 "
Teljes szélesség23.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTömlő hosszaSzerelési méretTeljes magasságTeljes szélességÁr
COXREELS 1275HPL-4-12 Kettős hidraulikus tömlőtekercs, nagynyomású, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 200 láb hosszúság | CF3LCT 1275HPL-4-1217.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "21.5 "€1,507.04
COXREELS 1275HPL-4-12-C Kettős hidraulikus tömlőtekercs, nagynyomású, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 200 láb hossz | CF3LCU 1275HPL-4-12-C17.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "21.5 "€1,932.31
COXREELS 1275HPL-4-8 Kettős hidraulikus tömlőtekercs, nagynyomású, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 135 láb hosszúság | CF3LCV 1275HPL-4-813.38 x 15.38 "135 ft.11.44 x 10 "18.63 "17.5 "€1,507.04
COXREELS 1275HPL-4-8-C kettős hidraulikus tömlőtekercs, nagynyomású, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 135 láb hosszúságú | CF3LCW 1275HPL-4-8-C13.38 x 15.38 "135 ft.11.44 x 10 "18.63 "17.5 "€1,932.31
COXREELS 1275HPL-A-12 Kettős hidraulikus tömlőtekercs, nagynyomású, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 200 láb hosszúság | CF3LCX 1275HPL-A-1217.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "21.5 "€1,494.11
COXREELS 1275HPL-A-8 Kettős hidraulikus tömlőtekercs, nagynyomású, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 135 láb hosszúság | CF3LCY 1275HPL-A-813.38 x 15.38 "135 ft.11.44 x 10 "18.63 "17.5 "€1,507.04
COXREELS 1275HPL-B-12 kettős hidraulikus tömlőtekercs, nagy nyomású, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 200 láb hosszúságú | CF3LCZ 1275HPL-B-1217.38 x 15.38 "200 ft.15.44 x 10 "18.63 "21.5 "€1,473.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 1275HPL-A-12-A Dual Hydraulic Hose Reel, 1/4 Inch Inner Dia., 200 feet Length
€2,331.72 /Mértékegység