COTTERMAN 7410A6-B C1 P3 KIT kétvágányú létra fékkel 125-135 hüvelyk | AD6EUT 44Z706

COTTERMAN 7410A6-B C1 P3 KIT kétnyomú létra fékkel 125-135 hüvelyk

Tétel: AD6EUT Modell: 7410A6-B C1 P3 KITKereszthivatkozás: 44Z706
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,191.18 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétfutós létra fékkel
Alapszélesség23 "
Alsó szélesség23 "
A folyosó szélességében használható48 "felett 61"
Legmagasabb állványmagasság100 "
AnyagAcél
Max. Munka magassága (in.)14 láb 4 "
Lépések száma10
Mélység5"
Lépés szélessége18 "
Felső lépésmagasság100 "
Pálya szerelési magasság tartomány125–135 ”
Futófelületátlyukadt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.15
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)350.52
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLépések számaFutófelületÁr
COTTERMAN 7406A5-B C1 P3 KIT Kétfutós létra fékkel 85 - 95 hüvelyk hosszúságú | AD6EUH 44Z696 7406A5-B C1 P3 KIT6Szilárd csiszoló€2,274.96
ajánlatkérés
COTTERMAN 7406A6-B C1 P3 KIT Kétfutós létra fékkel 85 - 95 hüvelyk hosszúságú | AD6EUJ 44Z697 7406A6-B C1 P3 KIT6átlyukadt€2,315.21
ajánlatkérés
COTTERMAN 7407A5-B C1 P3 KIT kéttengelyes létra fékkel 95 - 105 hüvelyk hosszúság | AD6EUK 44Z698 7407A5-B C1 P3 KIT7Szilárd csiszoló€2,308.49
ajánlatkérés
COTTERMAN 7407A6-B C1 P3 KIT kétnyomú létra fékkel 95-105 hüvelyk hosszúság | AD6EUL 44Z699 7407A6-B C1 P3 KIT7átlyukadt€2,355.48
ajánlatkérés
COTTERMAN 7408A5-B C1 P3 KIT Kétfutós létra fékkel 105 - 115 In | AD6EUM 44Z701 7408A5-B C1 P3 KIT8Szilárd csiszoló€2,368.88
ajánlatkérés
COTTERMAN 7408A6-B C1 P3 KIT Kétfutós létra fékkel 105 - 115 In | AD6EUN 44Z702 7408A6-B C1 P3 KIT8átlyukadt€2,490.27
ajánlatkérés
COTTERMAN 7409A5-B C1 P3 KIT kétvágányú létra fékkel, 115-125 hüvelyk hosszúság | AD6EUP 44Z703 7409A5-B C1 P3 KIT9Szilárd csiszoló€2,493.07
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 7410A6-B C1 P3 KIT kétnyomú létra fékkel 125-135 hüvelyk
€3,191.18 /Mértékegység