COTTERMAN 5STR26A1E20B8D3C1P6 billenő-guruló létra, 5 lépcsős, kiterjesztett fém futófelület, 80 hüvelykes magasság | CE9DKR 21VD39

COTTERMAN 5STR26A1E20B8D3C1P6 billenő-guruló létra, 5 lépcsős, kiterjesztett fém futófelület, 80 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: CE9DKR Model: 5STR26A1E20B8D3C1P6Kereszthivatkozás: 21VD39

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,042.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető és tekerhető létra
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmélység43 "
Alsó szélesség28 "
Mászószög59 fok
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Korlát magassága30 "
Terhelhetőség350 lb
AnyagAcél
Lépések száma5
Teljes magasság80 "
Teljes szélesség28 "
Platform mélysége20 "
A platform magassága50 "
Platform szélesség24 "
Mélység7"
Lépés szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.2
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellLépések számaÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAlapmélységTeljes magasságA platform magasságaFutófelületMászószögszínekÁr
COTTERMAN 3STR26A1E20B8C1P6 Gördülő létra hegesztett kapaszkodó platform 30 hüvelyk magasság | AC9CMJ 3FME4 3STR26A1E20B8C1P63Hegesztett41 "60 "30 "Bővített fém59 fokSzürke€668.90
COTTERMAN 4STR26A1E20B8C1P6 Gördülő létra hegesztett kapaszkodó platform 40 hüvelykes magasság | AC9CMK 3FME5 4STR26A1E20B8C1P64Hegesztett47 "70 "40 "Bővített fém59 fokSzürke€800.22
COTTERMAN 3STR26A6E20B8C1P6 Gördülő létra hegesztett kapaszkodó platform 30 hüvelykes magasság | AC9CML 3FME6 3STR26A6E20B8C1P63Hegesztett41 "60 "30 "átlyukadt59 fokSzürke€673.11
COTTERMAN 4STR26A6E20B8C1P6 Gördülő létra hegesztett kapaszkodó platform 40 hüvelyk magasság | AC9CMM 3FME7 4STR26A6E20B8C1P64Hegesztett47 "70 "40 "átlyukadt59 fokSzürke€786.50
COTTERMAN 3STR26A3E20B8C1P6 Gördülő létra hegesztett kapaszkodó platform 30 hüvelykes magasság | AC9CMN 3FME8 3STR26A3E20B8C1P63Hegesztett41 "60 "30 "Fogazott59 fokSzürke€695.67
COTTERMAN 4STR26A3E20B8C1P6 Gördülőlétra hegesztett kapaszkodóplatform 40 hüvelykes magasság | AC9CMP 3FME9 4STR26A3E20B8C1P64Hegesztett47 "70 "40 "Fogazott59 fokSzürke€826.93
COTTERMAN 5STRA6E20C1P6 gördülőlétra hegesztett kapaszkodó platform 50 hüvelykes magasság | AE9WKX 6MXV4 5STRA6E20C1P65Hegesztett54 "80 "50 "átlyukadt59 fokSzürke€774.81
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 5STR26A1E20B8D3C1P6 billenő-guruló létra, 5 lépcsős, kiterjesztett fém futófelület, 80 hüvelyk magasság
€1,042.33 /Mértékegység