COTTERMAN 3WP2436RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű emelvény stílus, 30 hüvelykes emelvény magasság | CE9BMV 21VC21

COTTERMAN 3WP2436RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű platformstílus, 30 hüvelykes platómagasság

Raktáron
Tétel: CE9BMV Model: 3WP2436RA3B4B8AC2P6Kereszthivatkozás: 21VC21

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,076.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy hozzáférésű gördülő platform
Alapmélység53 "
Alsó szélesség28 "
Mászószög50 fok
színekSárga
befejezPorbevonatú
Korlát magassága30 "
Terhelhetőség800 lb
AnyagAcél
Az őrsínek száma0
Lábak száma2
Moduláris fedélzetek száma0
Lépések száma3
Teljes magasság5 ft
Platform mélysége36 "
A platform magassága30 "
Platform stílusEgyszeri hozzáférés
Platform szélesség24 "
Mélység7"
Lépés szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.15
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságAlapmélységAlsó szélességPlatform mélységeA platform magasságaPlatform szélességMélységLépés szélességeÁr
COTTERMAN 7WP2424RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű platformstílus, 70 hüvelykes emelvény magasság | CE9BKW 21VE62 7WP2424RA3B4B8AC2P68 láb 10 "106 "28 "24 "70 "24 "7"24 "€1,531.45
COTTERMAN 7WP2436RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű emelvény stílus, 70 hüvelykes emelvény magasság | CE9BKX 21VE63 7WP2436RA3B4B8AC2P68 láb 10 "106 "28 "36 "70 "24 "7"24 "€1,671.30
COTTERMAN 7WP2448RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű emelvény, 70 hüvelykes emelvény magasság | CE9BKY 21VE64 7WP2448RA3B4B8AC2P68 láb 10 "106 "28 "48 "70 "24 "7"24 "€2,255.27
COTTERMAN 7WP2460RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű platform, 70 hüvelykes munkaállvány magasság | CE9BKZ 21VE65 7WP2460RA3B4B8AC2P68 láb 10 "111 "28 "60 "70 "24 "7"24 "€2,332.63
COTTERMAN 7WP3624RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű emelvény stílus, 70 hüvelykes emelvény magasság | CE9BLA 21VE66 7WP3624RA3B4B8AC2P68 láb 10 "106 "40 "24 "70 "36 "7"36 "€2,208.30
COTTERMAN 7WP3636RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű emelvény stílus, 70 hüvelykes emelvény magasság | CE9BLB 21VE67 7WP3636RA3B4B8AC2P68 láb 10 "106 "40 "36 "70 "36 "7"36 "€2,351.43
COTTERMAN 7WP3648RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű emelvény stílus, 70 hüvelykes emelvény magasság | CE9BLC 21VE68 7WP3648RA3B4B8AC2P68 láb 10 "106 "40 "48 "70 "36 "7"36 "€2,637.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 3WP2436RA3B4B8AC2P6 munkaállvány, acél, egyszeres hozzáférésű platformstílus, 30 hüvelykes platómagasság
€1,076.21 /Mértékegység