COTTERMAN 2AWP2412A3 A13-21 C1 P6 munkaállvány állítható magasságú acél 13-21 hüvelyk magasságig | AC9CNH 3FMH6

COTTERMAN 2AWP2412A3 A13-21 C1 P6 munkaállvány, állítható magasságú acél 13-21 hüvelyk magasságban

Raktáron
Tétel: AC9CNH Modell: 2AWP2412A3 A13-21 C1 P6Kereszthivatkozás: 3FMH6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€535.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkaplatform
Alapmélység23 "
Alap hossza23 "
Alapszélesség23 "
Alsó szélesség23 "
Mászószög30 fokozatok az 60 fokig
színekSzürke
befejezPorbevonat
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél
Lábak száma2
Lépések száma2
Teljes magasság21 "
Platform mélysége24 "
Peronhossz24 "
Platform stílusEgyszeri hozzáférés
Platform szélesség24 "
Mélység20 "
Lépés szélessége24 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.58
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagAlapmélységAlap hosszaLábak számaLépések számaTeljes magasságPlatform mélységeA platform magasságaÁr
COTTERMAN 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 munkaállvány állítható magasságú acél 5-8 hüvelyk magasságban | AB6WWU 22N967 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1Alumínium24 "24 "418"24 "5–8 ”€669.89
COTTERMAN 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 munkaállvány állítható magasságú acél 5-8 hüvelyk magasságig | AB6WWV 22N968 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1Alumínium36 "36 "418"36 "5–8 ”€772.57
COTTERMAN 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 munkaállvány állítható magasságú acél 5-8 hüvelyk magasságban | AB6WWW 22N969 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1Alumínium48 "48 "418"48 "5–8 ”€876.91
COTTERMAN 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 Munkaállvány állítható magasságú acél 5–8 hüvelyk magasságú | AB6WWX 22N970 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6Alumínium24 "24 "418"24 "5–8 ”€727.22
COTTERMAN 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 munkaállvány állítható magasságú acél 5-8 hüvelyk magasságban | AB6WWY 22N971 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6Alumínium36 "36 "418"36 "5–8 ”€900.07
COTTERMAN 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 Munkaállvány Állítható magasságú acél 5-8 hüvelyk | AB6WWZ 22N972 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6Alumínium48 "48 "418"48 "5–8 ”€1,068.45
COTTERMAN 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 Munkaállvány Állítható magasságú acél 5-8 hüvelyk | AB6WXA 22N973 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6Alumínium60 "60 "618"60 "5–8 ”€1,350.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 2AWP2412A3 A13-21 C1 P6 munkaállvány, állítható magasságú acél 13-21 hüvelyk magasságban
€535.30 /Mértékegység