Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CORBIN CL3551 NZD 10B nagy teherbírású lengőkar rögzítő derékszög | AC6ATH 32J249

CORBIN CL3551 NZD 10B Nagy teherbírású kar zárkészlet, derékszögű

Raktáron
Tétel: AC6ATH Típus: CL3551 NZD 10BKereszthivatkozás: 32J249
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
€958.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2.75 "
HengerIgen
befejezOxidált olaj dörzsölte bronz
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
Funkcióbelépés
Fokozat1
FogantyúAcél, rozsdamentes acél, sárgaréz, bronz
Kulcsfontosságú anyagNikkel ezüst
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaL4
Hely típusaTöbbcsaládos, kiskereskedelmi, szállodai, egészségügyi ellátás
Lockset funkcióBejárat
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma2
Pinek száma6
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1-3/8" to 1-3/4"
Sztrájk Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Sztrájk típusaÍvelt ajak
StílusDerékszög

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.86
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFunkcióÁr
CORBIN CL3551 NZD 626 nagy teherbírású lengőkar rögzítő derékszög | AC6ATC 32J244 CL3551 NZD 626Szatén krómbelépés€935.77
CORBIN CL3557 NZD 626 nagy teherbírású lengőkar rögzítő derékszög | AC6ATD 32J245 CL3557 NZD 626Szatén krómRaktár€923.76
CORBIN CL3510 NZD 626 nagy teherbírású lengőkar rögzítő derékszög | AC6ATE 32J246 CL3510 NZD 626Szatén krómPassage€673.93
CORBIN CL3555 NZD 626 nagy teherbírású lengőkar rögzítő derékszög | AC6ATF 32J247 CL3555 NZD 626Szatén krómTanterem€935.77
CORBIN CL3520 NZD 626 Nagy teherbírású kar zárkészlet derékszögű | AC6ATG 32J248 CL3520 NZD 626Szatén krómAdatvédelem€803.02
CORBIN CL3557 NZD 10B nagy teherbírású kar zárkészlet derékszögű | AC6ATJ 32J250 CL3557 NZD 10BOxidált olaj dörzsölte bronzRaktár€958.37
CORBIN CL3510 NZD 10B nagy teherbírású lengőkar rögzítő derékszög | AC6ATK 32J251 CL3510 NZD 10BOxidált olaj dörzsölte bronzPassage€692.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CORBIN CL3551 NZD 10B Nagy teherbírású kar zárkészlet, derékszögű
€958.37 /Mértékegység