Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CORBIN CL3372 AZD 626 Lever Lockset Keyed Exit Fixed | AH9LTJ 40JG75

CORBIN CL3372 AZD 626 Lever Lockset Keyed Exit Fixed

Raktáron
Tétel: AH9LTJ Típus: CL3372 AZD 626Kereszthivatkozás: 40JG75
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
€1,364.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKar Lockset
ADA-kompatibilisNem
kulcsközép-2.75 "
Core típusRögzített
befejezSzatén króm
Tűzminőség3 XNUMX óra.
Fokozat1
FogantyúNyomásöntvény cink
Fogantyú típusaFogantyú
Kulcsfontosságú anyagSárgaréz / nikkel ezüst
Kulcs típusaKülönböző
Keyway típusaCorbin L4
Hely típusaKereskedelmi, intézményi
Lockset funkcióKilépés
Lockset teljesítmény erősségeExtra nagy teherbírás
Kulcsok száma2
Pinek száma6
Szükséges ajtóvastagság1-3 / 4 "- 2"
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaASA / Curved Lip Strike
StílusCL3300 Egyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1752
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elektromos / mechanikus: Mechanikus
    • Ligatúra ellenálló: Nem
    • Habarcs / hengeres: hengeres

Termékváltozatok

TermékekModellKulcs típusaKeyway típusaKulcsok számaPinek számaStílusÁr
CORBIN CL3310 PZD 626 Karos hajtókarok Mechanikus | AH9LND 40JF77 CL3310 PZD 626Nem kulcsosEgyik sem--3300 ívelt€865.50
CORBIN CL3320 PZD 626 kar zárkészlet adatvédelmi mechanika | AH9LNE 40JF78 CL3320 PZD 626Nem kulcsosEgyik sem--3300 ívelt€1,003.02
CORBIN CL3320H PZD 626 kar zárkészlet Kórházi adatvédelmi szerelő | AH9LNF 40JF79 CL3320H PZD 626Nem kulcsosEgyik sem--3300 ívelt€1,014.37
CORBIN CL3320TO PZD 626 Kar zárszerkezet időtúllépés Mechanikus | AH9LNG 40JF80 CL3320TO PZD 626Nem kulcsosEgyik sem--3300 ívelt€992.30
CORBIN CL3329 PZD 626 kar zárszerkezet Hotel Mechanikai Fix | AH9LNH 40JF81 CL3329 PZD 626KülönbözőCorbin L4263300 ívelt€1,318.82
CORBIN CL3332 PZD 626 kar zárszerkezet intézményszerelő Fix | AH9LNJ 40JF82 CL3332 PZD 626KülönbözőCorbin L4263300 ívelt€1,325.93
CORBIN CL3332 PZD 626 CL6 kar zárkészlet intézményi IC 6 tűs | AH9LNK 40JF83 CL3332 PZD 626 CL6Nem kulcsosEgyik sem--3300 ívelt€1,364.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CORBIN CL3372 AZD 626 Lever Lockset Keyed Exit Fixed
€1,364.98 /Mértékegység