COPELAND ZR61KCE-TFE-930 légkondicionáló kompresszor 62000 Btuh 575v R-22 | AF6RNJ 20HN04

COPELAND ZR61KCE-TFE-930 klíma kompresszor 62000 Btuh 575v R-22

Raktáron
Tétel: AF6RNJ Típus: ZR61KCE-TFE-930Kereszthivatkozás: 20HN04

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,887.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA / C kompresszor
Környezeti hőmérséklet @ ARI szabványok95 fok F
erősítők6.10
Alaptartó hossza7-1 / 2 "
Alaptartó szélessége7-1 / 2 "
BtuH62,000
Magasság17.75 "
Hz60
Hossz9 11 / 16 "
Vonalkapcsolat kisülési azonosítója1 / 2 "
Vonalkapcsolat szívóazonosítója7 / 8 "
Névleges HP5-5/64
Fázis3
Hűtőközeg típusaR-22
A kompresszorolaj típusaPOE
Feszültség575
Szélesség9 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)48.9
Hajó hossza (cm)36.2
Hajószélesség (cm)32.7
HS-kód8414308010

Termék részletek:

    • Kondenzációs hőmérséklet @ ARI szabványok (130 fok F)
    • Párolgási hőmérséklet @ ARI szabványok (45 fok F)
    • Folyékony hőmérséklet @ ARI szabványok (115 fok F)
    • Visszatérő gáz hőmérséklete @ ARI szabványok (65 fok F)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBtuHMagasságHosszFázisFeszültségSzélességÁr
COPELAND ZR68KCE-TF5-930 légkondicionáló kompresszor 70000 Btuh 200 / 230v R-22 | AF6RNK 20HN05 ZR68KCE-TF5-93018.4070,00017.75 "9 11 / 16 "3200/2309 11 / 16 "€3,809.81
COPELAND ZR68KCE-TF5-950 légkondicionáló kompresszor 70000 Btuh 200 / 230v R-22 | AF6RNL 20HN06 ZR68KCE-TF5-95018.4070,00017.75 "9 11 / 16 "3200/2309 11 / 16 "€3,737.40
COPELAND ZR68KCE-TFD-930 légkondicionáló kompresszor 70000 Btuh 460v R-22 | AF6RNM 20HN07 ZR68KCE-TFD-9309.2070,00017.75 "9 11 / 16 "34609 11 / 16 "€3,747.60
COPELAND ZR61KCE-PFV-950 légkondicionáló kompresszor 62000 Btuh 208 / 230v R-22 | AF6RXP 20HM98 ZR61KCE-PFV-95024.8062,00017.75 "9 11 / 16 "1208/2309 11 / 16 "€3,674.27
COPELAND ZR61KCE-TFD-930 légkondicionáló kompresszor 62000 Btuh 460v R-22 | AF6RXT 20HN02 ZR61KCE-TFD-9308.3062,00017.75 "9 11 / 16 "34609 11 / 16 "€3,881.11
COPELAND ZR61KCE-TFD-950 légkondicionáló kompresszor 62000 Btuh 460v R-22 | AF6RXU 20HN03 ZR61KCE-TFD-9508.3062,00017.75 "9 11 / 16 "34609 11 / 16 "€3,873.36
COPELAND ZR68KCE-TFE-930 klímakompresszor 70000 Btuh 575v R-22 | AF6RXV 20HN08 ZR68KCE-TFE-9307.4070,00017.75 "9 11 / 16 "35759 11 / 16 "€3,933.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COPELAND ZR61KCE-TFE-930 klíma kompresszor 62000 Btuh 575v R-22
€3,887.79 /Mértékegység