COPELAND ZPT108K3E-TFD-950 A/C kompresszor 107,000 3 BtuH 15.5-fázisú XNUMXA

Raktáron
Tétel: AH9KWB Modell: ZPT108K3E-TFD-950Kereszthivatkozás: 40CH63

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,776.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA / C kompresszor
Környezeti hőmérséklet @ ARI szabványok95 fok F
erősítők15.5
Alaptartó hossza21.5
Alaptartó szélessége7-1 / 2 "
Alaphelyzet (középső) háromszög19-1 / 8 "
BtuH107,000
Magasság18 13 / 16 "
Hz60
Hossz24 21 / 32 "
Vonalkapcsolat kisülési azonosítója3 / 4 "
Vonalkapcsolat szívóazonosítója1-1 / 8 "
Névleges HP8-59/64
Fázis3
Hűtőközeg típusaR-410A
A kompresszorolaj típusaPOE
Feszültség460
Szélesség11 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 112.05
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)81.28
Származási országUS

Termék részletek:

    • Párolgási hőmérséklet @ ARI szabványok: 45 fok F
    • Kondenzációs hőmérséklet @ ARI szabványok: 130 fok F
    • Visszatérő gáz hőmérséklete @ ARI szabványok: 65 fok F
    • Folyékony hőmérséklet @ ARI szabványok: 115 fok F

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkBtuHMagasságHosszFázisHűtőközeg típusaFeszültségÁr
COPELAND ZRT144KCE-TF5-950 légkondicionáló kompresszor 144000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RYH 20HN21 ZRT144KCE-TF5-95011 11 / 16 "37.20144,00018 29 / 32 "24 21 / 32 "3R-22200/230€9,637.70
COPELAND ZRT144KCE-TFD-950 légkondicionáló kompresszor 144000 BtuH 460V R-22 | AF6RYJ 20HN22 ZRT144KCE-TFD-95011 11 / 16 "18.6144,00018 29 / 32 "24 21 / 32 "3R-22460€12,565.96
COPELAND ZRT162KCE-TFD-930 Légkondicionáló kompresszor 163000 BtuH 460V R-22 | AF6RYK 20HN23 ZRT162KCE-TFD-93012.5 "21.20163,00019 1 / 64 "24 21 / 32 "3R-22460€12,936.50
COPELAND ZRT188KCE-TF5-950 Légkondicionáló Kompresszor 191000 BtuH 200/230V R-22 | AF6RYL 20HN24 ZRT188KCE-TF5-95012 19 / 64 "51.50191,00019.5 "25 "3R-22200/230€17,122.36
COPELAND ZRT188KCE-TFD-950 légkondicionáló kompresszor 191500 BtuH 460V R-22 | AF6RYM 20HN25 ZRT188KCE-TFD-95012 19 / 64 "25.75191,50019.5 "25 "3R-22460€17,066.31
COPELAND ZRT188KCE-TFE-950 Légkondicionáló kompresszor 191500 BtuH 575V R-22 | AF6RYN 20HN26 ZRT188KCE-TFE-95012 19 / 64 "20.60191,50019.5 "25 "3R-22575€18,739.21
COPELAND ZRT250KCE-TF5-950 Légkondicionáló kompresszor 252000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RYP 20HN27 ZRT250KCE-TF5-95012 19 / 64 "66.50252,00022 45 / 64 "25 "3R-22200/230€18,451.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COPELAND ZPT108K3E-TFD-950 A/C kompresszor 107,000 3 BtuH 15.5-fázisú XNUMXA
€16,776.86 /Mértékegység