COPELAND ZP25K5E-PFV-830 A/C kompresszor 25,200 1 BtuH 11.1-fázisú XNUMXA

Raktáron
Tétel: AH9KVH Típus: ZP25K5E-PFV-830Kereszthivatkozás: 40CH46

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,038.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA / C kompresszor
Környezeti hőmérséklet @ ARI szabványok95 fok F
erősítők11.1
Alaptartó hossza7.5
Alaptartó szélessége7-1 / 2 "
Alaphelyzet (középső) háromszög16-1 / 64 "
BtuH25,200
Magasság15 17 / 64 "
Hz60
Hossz9 9 / 16 "
Vonalkapcsolat kisülési azonosítója1 / 2 "
Vonalkapcsolat szívóazonosítója3 / 4 "
Névleges HP2-7/64
Fázis1
Potenciális váltóMfr. 014-0061-27 sz
Hűtőközeg típusaR-410A
Futtassa a kondenzátort MF / Volt40/370
Kezdő sapka. MFD / Volt88 - 106 / 330
A kompresszorolaj típusaPOE
Feszültség208/230
Szélesség9 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országUS

Termék részletek:

    • Párolgási hőmérséklet @ ARI szabványok: 45 fok F
    • Kondenzációs hőmérséklet @ ARI szabványok: 130 fok F
    • Visszatérő gáz hőmérséklete @ ARI szabványok: 65 fok F
    • Folyékony hőmérséklet @ ARI szabványok: 115 fok F

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBtuHMagasságHosszFázisFeszültségSzélességÁr
COPELAND ZP16K5E-PFV-830 A / C kompresszor 15,500 1 BtuH 7.3-fázis 9 | AH40KVD 42CHXNUMX ZP16K5E-PFV-8307.315,50015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,841.56
COPELAND ZP20K5E-PFV-830 A/C kompresszor 20,000 1 BtuH 9.1-fázisú 9 | AH40KVE 43CHXNUMX ZP20K5E-PFV-8309.120,00015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,641.01
COPELAND ZP21K5E-PFV-830 A/C kompresszor 21,300 1 BtuH 9.5-fázisú 9 | AH40KVF 44CHXNUMX ZP21K5E-PFV-8309.521,30015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,674.21
COPELAND ZP24K5E-PFV-830 A / C kompresszor 24,000 BtuH 1-fázis 10.6A | AH9KVG 40CH45 ZP24K5E-PFV-83010.624,00015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,702.14
COPELAND ZP29K5E-PFV-830 A / C kompresszor 29,000 BtuH 1-fázisú 12.7A | AH9KVJ 40CH47 ZP29K5E-PFV-83012.729,00015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,867.51
COPELAND ZP34K5E-PFV-830 A / C kompresszor 34,500 BtuH 1-fázisú 15.6A | AH9KVL 40CH49 ZP34K5E-PFV-83015.634,50016 15 / 16 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,769.96
COPELAND ZP39K5E-PFV-830 A / C kompresszor 39,000 1 BtuH 17.5-fázisú 9A | AH40KVM 50CHXNUMX ZP39K5E-PFV-83017.539,00016 15 / 16 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€3,556.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COPELAND ZP25K5E-PFV-830 A/C kompresszor 25,200 1 BtuH 11.1-fázisú XNUMXA
€3,038.69 /Mértékegység