Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COOPER ATKINS 50319-K felületi hőmérséklet szonda -40 és 1202 fok között F | AD2GWV 3PEY2

COOPER ATKINS 50319-K felületi hőmérséklet szonda -40 és 1202 fok között

Raktáron
Tétel: AD2GWV Modell: 50319-KKereszthivatkozás: 3PEY2
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
€238.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelületi hőmérséklet-szonda
Szonda csatlakozóMini
Szonda hossza5"
Szonda anyagaRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság-40 foktól 1202 fokig
Hőmérsékletmérő elemK hőelem
FelhasználásLevegő vagy Felület
Huzalhossz48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9025198080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételSzonda hosszaSzonda anyagaTemp. HatótávolságFelhasználásHuzalhosszÁr
COOPER ATKINS 54011-K felületi hőmérséklet szonda -25 és 300°F között | AC6MRL 35R640 54011-KFelületi hőmérséklet-szonda-Fém-25 foktól 300 fokigH Vac/R120 "€172.85
COOPER ATKINS 31907-K felületi hőmérséklet szonda -40 és 400° F között | AD2GVY 3PEV9 31907-KFelületi hőmérséklet-szonda4"Rozsdamentes acél-40 foktól 400 fokigLevegő vagy Felület24 "€112.00
COOPER ATKINS 4005MK csőbilincs hőmérséklet szonda -20 és 300 fok között F | AD2GWB 3PEW3 4005 millió forintCsőbilincs hőmérséklet szonda-Hőelem-20 foktól 300 fokigLevegő vagy Felület120 "€284.18
COOPER ATKINS 50001-K felületi hőmérséklet szonda -40 és 400°F között | AD2GWG 3PEW8 50001-KFelületi hőmérséklet-szonda9"Rozsdamentes acél-40 foktól 400 fokigLevegő vagy Felület30 "€374.79
COOPER ATKINS 50012-K Felszíni hőmérséklet-szonda -40 és 500 ° F | AD2GWH 3PEW9 50012-KFelületi hőmérséklet-szonda4.5 "Rozsdamentes acél-40 foktól 500 fokigLevegő vagy Felület48 "€207.87
COOPER ATKINS 50014-K felületi hőmérséklet szonda -40 és 500°F között | AD2GWJ 3PEX1 50014-KFelületi hőmérséklet-szonda5"Rozsdamentes acél-40 foktól 500 fokigLevegő vagy Felület30 "€366.62
COOPER ATKINS 50318-K felületi hőmérséklet szonda -40 és 1202 fok között F | AD2GWU 3PEY1 50318-KFelületi hőmérséklet-szonda4"Rozsdamentes acél-40 foktól 1202 fokigLevegő vagy Felület48 "€213.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COOPER ATKINS 50319-K felületi hőmérséklet szonda -40 és 1202 fok között
€238.89 /Mértékegység