CONTINENTAL 20013684 Élelmiszertömlő, 2 hüvelykes tömlő belső átmérője, 100 láb tömlőhossz, 30 PSI, PVC, átlátszó | CR2JJQ 55CN81

CONTINENTAL 20013684 Food Hose, 2 Inch Hose Inside Dia, 100 ft Hose Length, 30 PSI, PVC, Clear

Raktáron
Tétel: CR2JJQ Típus: 20013684Kereszthivatkozás: 55CN81

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,291.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉlelmiszer tömlő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
CONTINENTAL 20013682 Élelmiszertömlő, 1 1/2 hüvelykes belső átmérőjű tömlő, 100 láb tömlőhossz, 44 PSI, PVC, átlátszó | CR2JJP 55CN80 20013682Élelmiszer tömlő€799.06
CONTINENTAL 20013688 Élelmiszertömlő, 3 hüvelykes tömlő belső átmérője, 100 láb tömlőhossz, 30 PSI, PVC, átlátszó | CR2JJR 55CN82 20013688Élelmiszer tömlő€3,147.78
CONTINENTAL 20673585 Anyagtömlő, 1 1/2 hüvelykes méretű tömlő belső átmérővel, 50 láb tömlőhossz, 150 PSI, SBR, fekete | CR2KWF 48XU87 20673585Anyag nadrág€1,779.41
CONTINENTAL 20673584 Anyagtömlő, 1 1/4 hüvelykes méretű tömlő belső átmérővel, 50 láb tömlőhossz, 150 PSI, SBR, fekete | CR2KWG 48XU86 20673584Anyag nadrág€1,728.39
CONTINENTAL 20673583 Anyagtömlő, 1 hüvelykes tömlő belső átmérővel, 50 láb tömlőhossz, 150 PSI, SBR, fekete | CR2KWH 48XU85 20673583Anyag nadrág€1,609.05
CONTINENTAL 20673581 Anyagtömlő, 1/2 hüvelykes tömlő belső átmérővel, 50 láb tömlőhossz, 150 PSI, SBR, fekete | CR2KWJ 48XU84 20673581Anyag nadrág€1,074.00
CONTINENTAL 20013687 Material Hose, 3 Inch Size Hose Inside Dia, 100 ft Hose Length, 30 PSI, PVC, Blue | CR2KWM 45MP43 20013687Anyag nadrág€4,722.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONTINENTAL 20013684 Food Hose, 2 Inch Hose Inside Dia, 100 ft Hose Length, 30 PSI, PVC, Clear
€1,291.29 /Mértékegység