Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0914-00 Férfi adapter 1 x 3/4 hüvelykes Npt x cső | AD7GVZ 4EHH2

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0914-00 Apa adapter 1 x 3/4 hüvelykes Npt x cső

Raktáron
Tétel: AD7GVZ Modell: 1342-00-0914-00Kereszthivatkozás: 4EHH2
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
€228.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
csatlakozásNPT x cső
Hossz3.56 "
AnyagAcél
Csőméret1"
Temp. Hatótávolság-40-től 120 F-ig
Menetméret1.5 "
Csőméret3 / 4 "
típusEgyenes
WOG PSI @ 150 F125

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307923030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0914-00 Férfi adapter 1 x 1 hüvelyk Npt x cső | AD7GWB 4EHH4 1442-00-0914 00-3.69 "1"€363.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0914-00 Apa adapter 1 x 3/4 hüvelykes Npt x cső
€228.24 /Mértékegység