Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER CLB112112-HF-FS szelep nagy átfolyású soros 1-1/2 hüvelykes bemenet | AA4MAY 12U307

CONRADER CLB112112-HF-FS szelep nagy átfolyású soros 1-1/2 hüvelykes bemenet

Raktáron
Tétel: AA4MAY Típus: CLB112112-HF-FSKereszthivatkozás: 12U307
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
€302.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Repedési nyomás1 psi
Hex méret2.125 "
Beömlőnyílás1-1 / 2 (F) NPT
Hossz4.5 "
AnyagSárgaréz
Max. Nyomás500 psi
Max. Hőmérséklet450 F
FelszerelésVízszintes vagy függőleges
Kivezetés1-1 / 2 (F) NPT
SealSárgaréz
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Koppintson a Méret elemre1.5 "
típusNagy áramlású

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.02
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Áramlási tartomány szabad levegő (CFM) (90)
    • Poppet (15" üveggel töltött PTFE)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CONRADER CTD1212 visszacsapó szelep | CF2MXU 55RU03 CTD1212€22.82
CONRADER CTD341 visszacsapó szelep | CF2MXV 55RU04 CTD341€53.81
CONRADER CTD3412 visszacsapó szelep | CF2MXW 55RU05 CTD3412€40.96
CONRADER CTD3434 visszacsapó szelep | CF2MXX 55RU06 CTD3434€30.65
CONRADER GV1 visszacsapó szelep | CF2MXY 55RU13 GV1€157.86
CONRADER GV112 visszacsapó szelep | CF2MXZ 55RU14 GV112€232.66
CONRADER GV12 visszacsapó szelep | CF2MYB 55RU16 GV12€51.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER CLB112112-HF-FS szelep nagy átfolyású soros 1-1/2 hüvelykes bemenet
€302.43 /Mértékegység