CONDOR 4EZC3 Arcvédő Visor Pctg Clear 8-1 / 2 x 15-1 / 2in | AD7KTY

CONDOR 4EZC3 Arcvédő Pctg átlátszó 8-1/2 x 15-1/2in

Raktáron
Tétel: AD7KTY Modell: 4EZC3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArcvédő üveg
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagPCTG
Visor magassága8.5 "
Visor vastagsága0.07 "
Visor szélessége15.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód3926909980
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagVisor magasságaVisor szélességeÁr
CONDOR 2AUB6 Arcvédő visor polikarbonát átlátszó 8 x 15-1 / 2in | AB9BDW 2AUB6Polikarbonát8"15.5 "€14.39
CONDOR 2AUB8 Arcvédő visor polikarbonát átlátszó 8 x 15-1 / 2in | AB9BDY 2AUB8Polikarbonát8"15.5 "€12.31
CONDOR 2AVJ6 Arcvédő visor polikarbonát átlátszó, 7 x 15-1 / 2in | AB9BMY 2AVJ6Polikarbonát7"15.5 "€17.16
CONDOR 2AVJ7 Arcvédő visor polikarbonát átlátszó 8 x 15-1 / 2in | AB9BMZ 2AVJ7Polikarbonát8"15.5 "€1.56
CONDOR 4EZC5 Arcvédő visor polikarbonát átlátszó 9 x 15-1 / 2in | AD7KUA 4EZC5Polikarbonát9"15.5 "€4.56
CONDOR 4EZC7 Arcvédő visor polikarbonát átlátszó 8 x 15-1 / 2in | AD7KUC 4EZC7Polikarbonát8"15.5 "€6.35
CONDOR 4EZD1 Arcvédő visor polikarbonát átlátszó 8 x 16in | AD7KUF 4EZD1Polikarbonát8"16 "€10.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 4EZC3 Arcvédő Pctg átlátszó 8-1/2 x 15-1/2in
€13.26 /Mértékegység