Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 48KV17 dugózár, műanyag, 110 feszültség, 1/2 hüvelyk max. Vezeték átm. | CD2WNT

CONDOR 48KV17 dugózár, műanyag, 110 feszültség, 1/2 hüvelyk max. Vezeték átm.

Raktáron
Tétel: CD2WNT Típus: 48KV17
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
€32.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDuguláselzárás
színekPiros
Cord Dia. (Ban ben.)1 / 2 "
görcsrohamokA legtöbb 110 VAC csatlakozó vezetékkel, max. 1/2 "átmérőjű
AnyagMűanyag
Max. Lakatok száma1
Lakatos bilincs max. Dia.9 / 32 "
Feszültség110

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességgörcsrohamokMagasságHosszAnyagMax. Lakatok számaLakatos bilincs max. Dia.FeszültségÁr
CONDOR 437R60 dugózár, polisztirol, 110/220/550 feszültség, 3-1/2 hüvelyk max. Vezeték átm. | CD2WWA 437R604.62 "110 V-os elektromos csatlakozók3 25 / 32 "6 27 / 64 "Polisztirol45 / 16 "110/220/550€37.59
CONDOR 437R59 dugózár, polisztirol, 110 feszültség, 1-1/2 hüvelyk max. Vezeték átm. | CD2ZAZ 437R592"120V-os csatlakozók3 13 / 32 "3.5 "Polisztirol45 / 16 "110€25.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 48KV17 dugózár, műanyag, 110 feszültség, 1/2 hüvelyk max. Vezeték átm.
€32.03 /Mértékegység