CONDOR 31TT56 Állítható biztonsági kapu 34-től 36-1/2 hüvelykig 2-1/2 hüvelyk szélesség | AH3FYU

CONDOR 31TT56 Állítható biztonsági kapu 34-36-1/2 hüvelyk 2-1/2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH3FYU Modell: 31TT56

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€436.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható biztonsági kapu
Állítható nyitás34 "-től 36-1 / 2" -ig
Állítható szélességnövelés2-1 / 2 "
színekBiztonsági sárga
befejezPorbevonatú
AnyagAcél
FelszerelésCső, szög, csatorna, sáv, meglévő fal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.1825
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)94.23
Hajószélesség (cm)64.26
Származási országTW

Termék részletek:

    • Használati magasság: 1-27 / 32 ft.

Termékváltozatok

TermékekModellÁllítható nyitásbefejezÁr
CONDOR 31TT42 Állítható biztonsági kapu 17 hüvelyktől 18-1/2 hüvelykig 1 Ft Magasság | AH3FYD 31TT4217 "-től 18-1 / 2" -igGalvanizált€305.33
CONDOR 31TT43 Állítható biztonsági kapu Standard 2-1/2 hüvelyk szélesség | AH3FYE 31TT4319 "-től 21-1 / 2" -igGalvanizált€313.34
CONDOR 31TT44 Állítható biztonsági kapu 22-től 24-1/2 hüvelykig Standard | AH3FYF 31TT4422 "-től 24-1 / 2" -igGalvanizált€297.79
CONDOR 31TT45 állítható biztonsági kapu 25 hüvelyk és 27-1 / 2 hüvelyk közötti standard | AH3FYG 31TT4525 "-től 27-1 / 2" -igGalvanizált€321.27
CONDOR 31TT46 Állítható biztonsági kapu 28-tól 30-1/2 hüvelykig Standard | AH3FYH 31TT4628 "-től 30-1 / 2" -igGalvanizált€331.23
CONDOR 31TT47 Állítható biztonsági kapu 31-től 33-1/2 hüvelykig Standard | AH3FYJ 31TT4731 "-től 33-1 / 2" -igGalvanizált€335.11
CONDOR 31TT48 Állítható biztonsági kapu 34-től 36-1/2 hüvelykig Standard | AH3FYK 31TT4834 "-től 36-1 / 2" -igGalvanizált€357.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 31TT56 Állítható biztonsági kapu 34-36-1/2 hüvelyk 2-1/2 hüvelyk szélesség
€436.25 /Mértékegység