Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 21AH69 bevonatos kesztyű M poliuretán M méret M Pr | AB6EHB

CONDOR 21AH69 Bevonatos kesztyűk Poliuretán Méret M Pr

Raktáron
Tétel: AB6EHB Modell: 21AH69

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevont kesztyű
ANSI vágott grammok2055
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint4
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseredőzött
Bevonó anyagpoliuretán
színekFekete
MandzsettaKötött csukló
Nyomtáv13
Hossz9"
Liner MaterialNagy teljesítményű nejlon üvegszállal keverve
MéretM
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód6116105520
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 21AH68 Bevont kesztyű Poliuretán Méret S Pr | AB6EHA 21AH688.5 "S2€22.97
CONDOR 21AH70 bevont kesztyű Poliuretán Méret L Pr | AB6EHC 21AH709.5 "L2€22.97
CONDOR 21AH71 Bevont kesztyű Poliuretán Méret Xl Pr | AB6EHD 21AH719.75 "XL2€22.97
CONDOR 21AH72 Bevonatú kesztyű Poliuretán Méret 2xl Pr | AB6EHE 21AH7210.25 "2XL2€22.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 21AH69 Bevonatos kesztyűk Poliuretán Méret M Pr
€22.97 /csomag