Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COMPX NATIONAL MFW23010-KD tárcsás bukólapátlan csavarzár acélkulcsos Különböző | AD9PKR 4TXV9

COMPX NATIONAL MFW23010-KD tárcsapohár holtcsavar zár acélkulcsos különböző

Raktáron
Tétel: AD9PKR Típus: MFW23010-KDKereszthivatkozás: 4TXV9
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
€21.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFém fiók Deadbolt
Bütykös hossz (hüvelyk)13/16
Bütykös szélesség (hüvelyk)7/8
befejezRozsdamentes acél
Ajtóvastagsághoz1 / 4 "
Fej Dia.7 / 8 "
KulcsszámKD
Kulcs típusaKülönböző
Max. Reteszelési távolság (hüvelyk)7/16
Szerelő furat átmérője.3 / 4 "
Pinek száma5
típusTárcsás pohár
Oldja fel az iránytJobb
Sugár feloldása (fok)180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: COMPX FORT

Termékváltozatok

TermékekModellKulcsszámKulcs típusaÁr
COMPX NATIONAL MFW23010-217 tárcsás bukólapátos 217-es acél | AD9PKT 4TXW1 MFW23010-217217Hasonló€21.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COMPX NATIONAL MFW23010-KD tárcsapohár holtcsavar zár acélkulcsos különböző
€21.73 /Mértékegység