Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COMPX NATIONAL D8090-KD-14A Disc Tumbler Gang Lock Brgtni Keyed Different | AD9PKW 4TXW7

COMPX NATIONAL D8090-KD-14A lemezes billenőzár Gang Lock Brgtni Kulcsos Különböző

Raktáron
Tétel: AD9PKW Modell: D8090-KD-14AKereszthivatkozás: 4TXW7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€70.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsás pohár gengszár
Bütykös hossz (hüvelyk)1
Bütykös szélesség (hüvelyk)5/8
befejezFényes nikkel
Ajtóvastagsághoz7 / 8 "
Fej Dia.7 / 8 "
KulcsszámKD
Kulcs típusaKülönböző
Max. Reteszelési távolság (hüvelyk)11/32
Szerelő furat átmérője.7 / 8 "
Pinek száma5 lemez
Oldja fel az iránytJobb
Sugár feloldása (fok)180

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8301300060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKulcsszámKulcs típusaÁr
COMPX NATIONAL D8090-C415A-14A Tárcsás billenőzár Gang Lock Bright Ni C415a | AD9PKX 4TXW8 D8090-C415A-14AC415AHasonló€69.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COMPX NATIONAL D8090-KD-14A lemezes billenőzár Gang Lock Brgtni Kulcsos Különböző
€70.80 /Mértékegység