Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COMPX NATIONAL C8179-KD-4 tűs bütykös fiókzár szatén Brs 13/8 hüvelykes hengerkulcsos Különböző | AD9PNY 4TYD3

COMPX NATIONAL C8179-KD-4 tűs bütykös fiókzár, szatén brs 13/8 hüvelykes hengerkulcsos Különböző

Raktáron
Tétel: AD9PNY Modell: C8179-KD-4Kereszthivatkozás: 4TYD3
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
€55.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiókfeszültség
Bütykös hossz (hüvelyk)3/4
Bütykös szélesség (hüvelyk)7/8
Henger1.375 "
befejezSzatén sárgaréz
Ajtóvastagsághoz1-3 / 8 "
Fej Dia.7 / 8 "
KulcsszámKD
Kulcs típusaKülönböző
Max. Reteszelési távolság (hüvelyk)1/4
Szerelő furat átmérője.57 / 64 "
Pinek száma4
típusKis formátumú csapos pohár
Oldja fel az iránytBal
Sugár feloldása (fok)360

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8301300060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHengerbefejezAjtóvastagsághozKulcsszámKulcs típusaÁr
COMPX NATIONAL C8178-KD-26D tűs bütykös fiókzár tompa króm 7/8 hüvelykes hengerkulcsos Különböző | AD9PNQ 4TYA4 C8178-KD-26D7 / 8 "Tompa króm7 / 8 "KDKülönböző€56.36
COMPX NATIONAL C8178-107-26D tűs bütykös fiókzár tompa króm 7/8 hüvelykes henger 107 | AD9PNR 4TYA7 C8178-107-26D7 / 8 "Tompa króm7 / 8 "107Hasonló€55.02
COMPX NATIONAL C8178-915-4 tűs bütykös fiókzár, szatén 7/8 hüvelykes henger 915 | AD9PNT 4TYC4 C8178-915 4-7 / 8 "Szatén sárgaréz7 / 8 "915Hasonló€56.36
COMPX NATIONAL C8179-KD-26D tűs bütykös fiókzár tompa króm 13/8 hüvelykes hengerkulcsos Különböző | AD9PNU 4TYC7 C8179-KD-26D1.375 "Tompa króm1-3 / 8 "KDKülönböző€58.44
COMPX NATIONAL C8179-915-4 tűs bütykös fiókzár, szatén Brs 13/8 hüvelykes henger 915 | AD9PPA 4TYD7 C8179-915 4-1.375 "Szatén sárgaréz1-3 / 8 "915Hasonló€58.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COMPX NATIONAL C8179-KD-4 tűs bütykös fiókzár, szatén brs 13/8 hüvelykes hengerkulcsos Különböző
€55.73 /Mértékegység