Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COLSON 2.03254.55 Általános célú menetes szárú görgő, 3 hüvelykes kerékátmérő, 230 font. Terhelési minősítés | CH6JBJ 55FE45

COLSON 2.03254.55 Általános célú menetes szárú görgő, 3 hüvelykes kerékátmérő, 230 font. Load Rating

Raktáron
Tétel: CH6JBJ Típus: 2.03254.55Kereszthivatkozás: 55FE45

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€49.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzár görgő
Csapágy típusPrecíziós golyó
AlapszínFekete
Alapvető anyagpoliolefin
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
Keménység70 D part
Agy hossza1 7 / 16 "
Terhelési érték230 lbs.
Szerelési magasság6 1 / 16 "
Szerelési típusSzármazik
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
Üzemi hőm. Hatótávolság-45 - 180 Deg. F
Teljes magasság6 1 / 16 "
Versenypálya típusaKettős labda
Szár Dia.1 / 2 "
Szár hossza1 1 / 2 "
Szár típusaCsavarmenetes
Menetméret1/2-13 x 1 1/2"
Kerék színeFekete
Kerékátmérő3"
Kerék anyagapoliolefin
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6412
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellAgy hosszaTerhelési értékTeljes magasságKerékátmérőÁr
COLSON 2.04254.55 Általános célú menetes szárú görgő, 4 hüvelykes kerékátmérő, 275 font. Terhelési minősítés | CH6JBK 55FE46 2.04254.551 1 / 2 "275 lbs.6 1 / 2 "4"€13.93
COLSON 2.04254.55 BRK1 általános célú menetes szárú görgő, 4 hüvelykes kerékátmérő, 275 font. Terhelési minősítés | CH6JBL 55FE47 2.04254.55 BRK11 1 / 2 "275 lbs.6 1 / 2 "4"€50.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLSON 2.03254.55 Általános célú menetes szárú görgő, 3 hüvelykes kerékátmérő, 230 font. Load Rating
€49.45 /Mértékegység