Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CMI 972-6-6-6NS 3/8 hüvelykes csőágas póló összenyomás | AH3QAA 32WH24

CMI 972-6-6-6NS, 3/8 hüvelykes, pólóágú férfi cső

Raktáron
Tétel: AH3QAA Modell: 972-6-6-6NSKereszthivatkozás: 32WH24

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi ág póló
csatlakozásTömörítés x cső x tömörítés
AnyagSárgaréz
Csőméret3 / 8 "
Nyomás150
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Menetméret3 / 8-18
Csőméret3 / 8 "
típusTömörítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretMenetméretCsőméretÁr
CMI 972-4-4NS férfi ágú póló, tömörített sárgaréz, 1/4 hüvelykes | AH3PZX 32WH21 972-4-4NS1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€35.42
CMI 972-4NS férfi ág póló tömörítés 150psi | AH3PZY 32WH22 972-4NS1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€43.40
CMI 972-6-6-2NS férfi ágú póló, kompressziós sárgaréz | AH3PZZ 32WH23 972-6-6-2NS1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€34.69
CMI 972-6NS férfi ágú póló kompressziós 3/8 hüvelykes cső | AH3QAB 32WH25 972-6NS1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€35.38
CMI 972-8-4 Férfi ágú Tee kompressziós sárgaréz 1/4 cső | AH3QAC 32WH26 972-8-41 / 4 "1 / 4-181 / 2 "€49.09
CMI 972-8 Férfi ágú Tee kompressziós sárgaréz 3/8 cső | AH3QAD 32WH27 972-83 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€52.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CMI 972-6-6-6NS, 3/8 hüvelykes, pólóágú férfi cső
€34.19 /Mértékegység