Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-112-112 Coupling Rigid Steel | AF8YTM 29NL29

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-112-112 Merev acél tengelykapcsoló

Raktáron
Tétel: AF8YTM Modell: ISCC-112-112Kereszthivatkozás: 29NL29
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
€137.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.1-1/8" x 1-1/8"
Hézag Dia2-3 / 16 "
AnyagAcél
Max. FORDULAT4000
Max. forgatónyomaték2770 In.Lbs.
Dia kívül.2.187 "
Teljes hossz2.187 "
Csavar méret1/4-28 x 5/8"
típusEgy darabból álló bilincs, kulccsal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.621
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)4.78
Hajószélesség (cm)4.78
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiatípusKulcsszélességAnyagMax. forgatónyomatékDia kívül.Ár
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-050-050SKW Csatlakozó merev acél | AF8YQG 29NK77 ISCC-050-050SKW8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "Egy darabból álló bilincs, kulccsal1 / 8 "Rozsdamentes acél280 In.Lbs.1.375 "€203.74
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-062-062SKW Csatlakozó merev acél | AF8YQH 29NK78 ISCC-062-062SKW10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "Egy darabból álló bilincs, kulccsal3 / 16 "Rozsdamentes acél470 In.Lbs.1-9 / 16 "€267.35
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-075-075SKW Csatlakozó merev acél | AF8YQJ 29NK79 ISCC-075-075SKW1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Egy darabból álló bilincs, kulccsal3 / 16 "Rozsdamentes acél990 In.Lbs.1 13 / 16 "€292.46
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-087-087SKW Csatlakozó merev acél | AF8YQK 29NK80 ISCC-087-087SKW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15 / 16 "Egy darabból álló bilincs, kulccsal3 / 16 "Rozsdamentes acél1160 In.Lbs.1-15 / 16 "€354.53
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-100-100SKW Csatlakozó merev acél | AF8YQL 29NK81 ISCC-100-100SKW1/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1 / 16 "Egy darabból álló bilincs, kulccsal1 / 4 "Rozsdamentes acél1330 In.Lbs.2-1 / 16 "€370.97
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-112-112SKW Csatlakozó merev acél | AF8YQM 29NK82 ISCC-112-112SKW1/4-28 x 5/8"1-1/8" x 1-1/8"2-3 / 16 "Egy darabból álló bilincs, kulccsal1 / 4 "Rozsdamentes acél1490 In.Lbs.2.187 "€475.93
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-125-125SKW Csatlakozó merev acél | AF8YQN 29NK83 ISCC-125-125SKW1/4-28 x 5/8"1-1/4" x 1-1/4"2-5 / 16 "Egy darabból álló bilincs, kulccsal1 / 4 "Rozsdamentes acél1660 In.Lbs.2-5 / 16 "€611.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-112-112 Merev acél tengelykapcsoló
€137.06 /Mértékegység