Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS C200E-287 Keyless Lock Assembly C200 Series 2.875 Shaft Diameter | AH7RFB 38AU09

CLIMAX METAL PRODUCTS C200E-287 kulcsnélküli zárszerelvény C200 sorozat 2.875 tengelyátmérő

Raktáron
Tétel: AH7RFB Típus: C200E-287Kereszthivatkozás: 38AU09
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
€285.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs nélküli zárszerkezet
Ügynökségi megfelelésROHS
Csavar méreteM10 X 25
befejezOlaj mártott
Hub érintkező nyomás (PSI)35708.19
Zárócsavar mennyisége14
AnyagAcél
Dia kívül.4.528
Dia-n kívül Megértés+0 / -. 002 "
Teljes hossz1.496
Tengely Dia.2.875
Tengely Dia. Megértés+0 / -. 002 "
Átterhelhető tolóerő (font)36569.105
Átviteli nyomaték (Ft-Lbs.)365
típusC200 sorozat
Ellenáll a hőmérsékletnek.Akár 400

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3608
Hajó magassága (cm)3.95
Hajó hossza (cm)11.5
Hajószélesség (cm)11.5
HS-kód8483608000
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteDia kívül.Dia-n kívül MegértésTeljes hosszTengely Dia.típusÁr
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-075 Kulcs nélküli zárszerkezet C123E Series 0.75 Tengelyátmérő | AH7QYV 38AR62 C123E-075M6 x 201.85+0 / -. 002 "1.3580.75C123E sorozat€102.67
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-087 Keyless Lock Assem C123E Series 0.875 Tengelyátmérő | AH7QYW 38AR63 C123E-087M6 x 201.85+0 / -. 002 "1.3580.875C123E sorozat€126.35
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-100 Kulcs nélküli zárszerkezet C123E Series 1 Tengelyátmérő | AH7QYX 38AR64 C123E-100M6 x 201.969+0 / -. 002 "1.3581C123E sorozat€123.23
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-112 Kulcs nélküli zárszerkezet C123E Series 1.125 Tengelyátmérő | AH7QYY 38AR65 C123E-112M6 x 202.165+0 / -. 002 "1.3581.125C123E sorozat€142.47
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-118 Kulcs nélküli zárszerkezet C123E Series 1.188 Tengelyátmérő | AH7QYZ 38AR66 C123E-118M6 x 202.165+0 / -. 002 "1.3581.188C123E sorozat€123.84
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-125 Kulcs nélküli LockAssem C123E Series 1.25 Tengelyátmérő | AH7QZA 38AR67 C123E-125M6 x 202.362+0 / -. 002 "1.3581.25C123E sorozat€140.36
CLIMAX METAL PRODUCTS C123E-137 Kulcs nélküli zárszerkezet C123E Series 1.375 Tengelyátmérő | AH7QZB 38AR68 C123E-137M6 x 202.362+0 / -. 002 "1.3581.375C123E sorozat€140.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C200E-287 kulcsnélküli zárszerelvény C200 sorozat 2.875 tengelyátmérő
€285.11 /Mértékegység