Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-150 Kulcs nélküli persely átmérője 1.500 hüvelykes 8 csavar | AC7FKC 38G673

CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-150 kulcs nélküli perselyátmérő 1.500 hüvelyk 8 csavar

Raktáron
Tétel: AC7FKC Típus: C192E-150Kereszthivatkozás: 38G673
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
€367.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs nélküli persely
Csavar méreteM6 x 20
befejezHorganyzott
Hub érintkező nyomás (PSI)6535
Zárócsavar mennyisége8
AnyagAcél
Dia kívül.2.375 "
Dia-n kívül Megértés+/-. 003
Teljes hossz1.969 "
Tengely Dia.1.5 "
Tengely Dia. Megértés+/-. 003
Átterhelhető tolóerő (font)10,943
Átviteli nyomaték (Ft-Lbs.)8205
típusC192 sorozat
Ellenáll a hőmérsékletnek.Akár 400 Deg.F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)6.57
Hajó hossza (cm)6.57
Hajószélesség (cm)6.57
HS-kód8483608000
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Teljes hosszTengely Dia.Ár
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-062 Kulcs nélküli persely átmérője 0.625 hüvelykes 4 csavar | AC7FJM 38G659 C192E-0621.5 "1.22 "0.625 "€167.25
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-068 Kulcs nélküli persely átmérője 0.688 hüvelykes 4 csavar | AC7FJN 38G660 C192E-0681.5 "1.22 "0.687 "€193.29
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-075 Kulcs nélküli persely átmérője 0.750 hüvelykes 4 csavar | AC7FJP 38G661 C192E-0751.5 "1.22 "0.75 "€142.14
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-081 Kulcs nélküli persely átmérője 0.813 hüvelykes 5 csavar | AC7FJQ 38G662 C192E-0811.75 "1.346 "0.813 "€198.14
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-087 Kulcs nélküli persely átmérője 0.875 hüvelykes 5 csavar | AC7FJR 38G663 C192E-0871.75 "1.346 "0.875 "€158.76
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-093 Kulcs nélküli persely átmérő 0.938 hüvelyk 5 csavar | AC7FJT 38G664 C192E-0931.75 "1.346 "0.938 "€200.96
CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-100 kulcs nélküli persely átmérője 1.000 hüvelykes 5 csavar | AC7FJU 38G665 C192E-1001.75 "1.346 "1"€201.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C192E-150 kulcs nélküli perselyátmérő 1.500 hüvelyk 8 csavar
€367.68 /Mértékegység