Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C80274 keményfém maró 5/32 hüvelyk átmérő 30 fok | AH3QKN 33GF25

CLEVELAND C80274 Keményfém maró 5/32 hüvelyk átmérő 30 fok

Raktáron
Tétel: AH3QKN Modell: C80274Kereszthivatkozás: 33GF25
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
€54.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzetvégű malom
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusNégyzet
befejezTiAlN
FokozatÁltalános rendeltetésű
Helix Szög30 fok
Vágás hossza5 / 16 "
Lista számaCEM-DE-4
AnyagKarbid
Marás Dia.5 / 32 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz2"
Shank Dia.5 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.97
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)0.97
Származási országUS

Termék részletek:

    • Single End / Double End: Dupla vég
    • Acél (P) kompatibilitás: Igen
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás: Igen
    • Öntöttvas (K) kompatibilitás: Igen
    • Nem vas (N) kompatibilitás: Igen
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás: Igen
    • Edzett (H) kompatibilitás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.befejezFokozatSzár típusaVágás hosszaLista számaAnyagFuvolák számaÁr
CLEVELAND C31166 Négyzet alakú maró, 1 hüvelykes marási átmérő, 1.0000 hüvelyk vágási hossz | CD3RLH 437W21 C311661"FényesNehéz szolgálatWeldon1"RG6Kobalt5€223.67
CLEVELAND C31163 Négyszögletes maró, 5/8 hüvelyk maró átmérő, 5/8 hüvelyk vágási hossz | CD3XDB 53PW41 C311635 / 8 "FényesNagy teljesítményűEgyenes5 / 8 "RG6Kobalt4€119.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C80274 Keményfém maró 5/32 hüvelyk átmérő 30 fok
€54.68 /Mértékegység