Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLEVELAND C65801 kerek, állítható, nagy sebességű acél, M6 x 1 | AB6AXH 20X714

CLEVELAND C65801 Körben állítható nagy sebességű acél, M6 x 1

Raktáron
Tétel: AB6AXH Modell: C65801Kereszthivatkozás: 20X714

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€93.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek állítható szerszám
AnyagNagy sebességű acél
Dia kívül.1"
Hangmagasság1.00
MéretM6
Vastagság3 / 8 "
MenetirányJobb kéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8207303020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDia kívül.HangmagasságMéretVastagságMenet típusaÁr
CLEVELAND C65798 kerek állítható szerszám nagysebességű acél # 12-24 | AB6ATC 20X616 C65798Nagy sebességű acél1"24#123 / 8 "UNC€93.50
CLEVELAND C65839 kerek, állítható, nagy sebességű acél 1/4-20 | AB6ATD 20X617 C65839Nagy sebességű acél1.5 "201 / 4 "1 / 2 "UNC€171.47
CLEVELAND C65840 kerek, állítható, nagy sebességű acél 1/4-28 | AB6ATE 20X618 C65840Nagy sebességű acél1.5 "281 / 4 "1 / 2 "UNF€169.33
CLEVELAND C65729 Körben állítható Die Steel 5-40 | AB6ATV 20X632 C65729Nagy sebességű acél13 / 16 "40#51 / 4 "UNC€84.20
CLEVELAND C65733 kerek állítható présacél 6-32 | AB6ATW 20X633 C65733Nagy sebességű acél13 / 16 "32#61 / 4 "UNC€85.03
CLEVELAND C65734 Körben állítható Die Steel 6-40 | AB6ATX 20X634 C65734Nagy sebességű acél13 / 16 "40#61 / 4 "UNF€83.54
CLEVELAND C65739 kerek állítható présacél 8-32 | AB6ATY 20X635 C65739Nagy sebességű acél13 / 16 "32#81 / 4 "UNC€86.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLEVELAND C65801 Körben állítható nagy sebességű acél, M6 x 1
€93.34 /Mértékegység